ロフトタラップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
89件の「ロフトタラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロフト」、「アルミ梯子 3m」、「2段 はしご」などの商品も取り扱っております。
TOSTEM(LIXIL)ロフトはしご
角度(°) 昇り:62~70(66°で踏板水平) 寸法B(mm) パイプとロフトの段差:52~97 寸法F(mm) 手すり上部:214
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション室内はしご LRS型
ロフト等に昇降するための室内はしごです。 オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。 使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。 フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。 ※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm ※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 260 正面踏ざん有効幅(mm) 360 材質 アルミ合金製 使用角度(°) 70 仕様 室内用(事務器等) 最大外形寸法(mm) 425 支柱(mm) 416(外寸)
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコ室内はしご
美しい粉体塗装仕上げの室内はしご。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 260 正面踏ざん有効幅(mm) 360 材質 アルミ 使用角度(°) 70
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋になじみやすいホワイトとブラックのロフトはしご
材質(支柱) アルミ合金 材質 踏ざん:アルミ合金 最大使用荷重(kg) 100/1人用 付属品 引っ掛けバー×2セット 寸法B(mm) 50~120 収納寸法・幅(mm) 480 収納寸法・奥行(mm) 180 角度(°) 保管収納:68~75
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ロフトラダーをひっかけるための専用パイプ セット内容 パイプ×1、パイプラケット×2 長さ(mm) 520 パイプ径(Φmm) 32
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

ピカコーポレイション室内はしごLRS型専用手すり
室内はしごLRS型専用手すりです。 全長870mm ※手すり取付可能数(本製品は左右どちらにも取り付け可能です) ・LRS-26:左右各1本 合計2本まで ・LRS-31:左右各2本 合計4本まで
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への安全な昇降に。 全長(mm) 870 仕様 手すり取付可能数:LRS-26:左右各1本、LRS-31:左右各2本 質量(kg) 0.6
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷


高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階) 踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。 支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。 グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。 フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備)
最大使用荷重(kg) 100 正面踏ざん有効幅(mm) 344 材質 アルミ、カラーアルマイト処理 使用角度(°) 75 規格 iFデザイン賞
1個ほか
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製の室内用ロフトステップで、黒基調で重厚感のあるデラックスタイプ。 木製踏板のステップ幅95mmで幅広のため、安全に昇り降りができます。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご 最大使用荷重(kg) 120 踏ざん間隔(mm) 250 正面踏ざん有効幅(mm) 320 材質 アルミ製 使用角度(°) 70 付属品 専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set) ブラック 角度(°) 立て掛け:70 寸法B(mm) ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100 許容荷重(N[kgf]) 1176[120] 材質(部品) 調整脚:木製
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご 最大使用荷重(kg) 120 踏ざん間隔(mm) 250 正面踏ざん有効幅(mm) 320 材質 アルミ製 使用角度(°) 70 付属品 専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set) ホワイト 角度(°) 立て掛け:70 寸法B(mm) ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100 許容荷重(N[kgf]) 1176[120] 材質(部品) 調整脚:木製
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。 使用可能天井高は2300~2500mm用の8尺タイプと2500~2700mm用の9尺タイプを設定。 改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性(A-4等級相当) 枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現しました。 点検口蓋は付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され、調整機能付バネにより簡単に開閉可能。 はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構。 蓋材の開閉アシストによるバネは、蓋材の重さに対して簡単に調整可能。
角度(°) (のぼり)62~72 許容荷重(kg) 150 材質 (点検口部)A6063S-T5/ホワイト粉体塗装、(気密材)EPDM発泡体、(バネ)SWP/電気亜鉛めっき、(はしご)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合被膜、(指挟み防止樹脂)AES樹脂、(はしご用手すり)A6063S-T5/陽極酸化被膜、(各金具)SPCC/電気亜鉛めっき、(開閉棒)A6063BE-T5
1台
63,980 税込70,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


着脱無用! 引掛けバーからはずすことなく、足元をスイング収納! 転倒の心配なし。
ホワイト 材質(支柱) アルミ合金 材質 踏ざん:アルミ合金 最大使用荷重(kg) 100/1人用 付属品 引っ掛けバー×1セット 寸法B(mm) 50~120 奥行(mm) 踏ざん:80 収納寸法・幅(mm) 480 収納寸法・奥行(mm) 180 角度(°) 保管収納:68~75
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。 正面踏ざん有効幅(mm) 530
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 353 材質 アルミ 使用角度(°) 75 規格 製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm) 430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
1台ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
シルバー・オフホワイト 材質(支柱) アルミ合金 材質 踏ざん:アルミ合金 最大使用荷重(kg) 100/1人用 付属品 引っ掛けバー×1セット 奥行(mm) 踏ざん:80 収納寸法・幅(mm) 490 収納寸法・奥行(mm) 180 角度(°) 保管収納B:68~75 タイプ 手摺有
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 310 正面踏ざん有効幅(mm) 310 材質 アルミ合金製 使用角度(°) 75
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷