- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- ロボット 猫のおすすめ人気ランキング
ロボット 猫のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新108件の「ロボット 猫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AIロボット」、「ロボット」、「配膳用品」などの商品も取り扱っております。
BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。
前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。
40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。
スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。
BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。
最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。
猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます!
テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。
用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。
本体寸法(mm)
565×537×1290
質量(kg)
ロボット:55
材質(本体)
ABS/アルミニウム合金
充電時間(時間)
4.5
バッテリー稼動時間
12-24時間(交換式バッテリー)
安全性
速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5°
最大積載量(kg)
40、トレー:10
位置決め方法
レーザーだけの高精度な位置決めが可能
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
7日以内出荷
。ふわふわな抱き心地で全100通り以上の表現と鳴き声の猫型ペットロボットです。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):200×250×700●★入数:1個●材質:ポリエステル、ナイロン、PVC(塩化ビニル樹脂)、GPPS(汎用ポリスチレン)、ABS樹脂●重量:約900g●電源:単2アルカリ乾電池×4本(別売)●セット内容:本体、取扱説明書(3ヶ月保証付き)、はじめ方ガイド
アズワン品番
7-3824-01
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
本物みたいなしっぽの動きと、目の動き・鳴き声で感情表現が100通り以上と豊かな、とても愛らしい猫型ペットロボットです。
周囲の音などに反応し、おめめをパチパチ、しっぽをふりふり。眠くなってウトウトする場面も!?
ふわふわな抱き心地で本物の猫の鳴き声も多数収録。撫でても可愛らしく反応してくれます。
STマークを取得しているので、小さなお子様からご年配の方までねこ好きの方にご利用いただけます。
仕様
●サイズ:W180×H200×D460mm●重量:約510g●材質:ポリエステル、ナイロン、他●セット内容:本体、取扱説明書(3ヶ月保証付き)●電源:単3アルカリ乾電池3本(別売)●連続動作時間(目安):約8時間(1日30分遊んだ場合、約3週間程)
アズワン品番
68-0448-52
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池
単4乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×155×150
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに
材質
PVC
本体寸法(cm)
12×11
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
どこでも、いますぐ、かんたんに。
みんなと一緒に働くロボット。
人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。
どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。
標準装備品
ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVD
ブレーキ
1、2、3、4、5軸ブレーキ付
アーム長さ(mm)
342.5(165+177.5)
可搬質量(kg)
0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7)
許容慣性モーメント(kg・m2)
J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025
繰返し精度(mm)
±0.05
サイクルタイム
工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間)
保護等級
IP30
ソフトウェアバージョン
標準版:COBOTTA専用ソフトウェア
電源(V)
入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz
質量(kg)
約4
適合規格
セーフティ機能
ドライバー(別売)のみで組み立てられる人型ロボットキットです。Rapiroの基板はArduino互換なので、Arduino IDEからプログラミングできます。
アズワン品番
4-187-01
1セット
¥56,900
税込¥62,590
6日以内出荷
家族をつなぐコミュニケーションロボット。
Wi-Fi機能とBluetooth機能を搭載し、専用のアプリ・センサーと連携することで、外出先から家の様子を知ることができたり、家族と気軽なメッセージのやりとりができます。
色
グレー
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
電源コンセントにプラグを差し込むだけで使用できます。自動除霜機能付きです。庫内には防爆型照明灯、紫外線殺菌灯、オゾン殺菌装置が付いています。ストレッチャー上面にローラーが付いており、バットをスムーズに動かせます。ストレッチャーのサイドには搬送時の落下防止用可動柵が付いています。専用のストレッチャーとバットが付属しています。
付属品
ストレッチャー×1台、バット×1枚
材質
本体・ストレッチャー・バット:ステンレス(SUS304)、スロープ:アルミニウム
質量(kg)
ストレッチャー:43、バット:15
電源(V)
AC100(50/60Hz)(2Pプラグ、コード長3m)
消費電力(W)
1030
内寸法(mm)
800×2150×920
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ストレッチャー:550×1900×430~850、バット:490×2000×160
キャスター径(Φmm)
Φ125(ストッパー付き)
温度調節範囲(℃)
-5~+15(初期設定温度+5)
外寸法(mm)
900×2315×1400
アズワン品番
7-8384-01
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バット:450×1960×60
1台
¥2,890,000
税込¥3,179,000
30日以内出荷
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き!
シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。
アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。
また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様
はんだ付:なし
質量(g)
約660
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
242×415×525
組立時間
5~6時間程度
駆動方式
水圧式
アズワン品番
4-181-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
10以上
1個
¥5,788
税込¥6,367
当日出荷
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質
合成プラスチック、ポリエステル
【施設・病院の現場で大活躍!】
ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。
ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。
高さ調整機能があり、より幅広い体格の方に対応しています。
第9回ロボット大賞2021 厚生労働大臣賞受賞!
用途事業所向け
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
850×880~1350×620
バッテリー
鉛蓄電池
バッテリー電圧(V)
DC24
動作温湿度範囲
0~40℃/20~90%RH
充電時間(時間)
8
使用可能回数
100回(バッテリー)
最大使用者体重(kg)
100
総質量(kg)
35
1台
非課税商品
¥980,000
税込¥980,000
15日以内出荷
ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。
アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。
付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様
アーム型Ver.2
セット内容
コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル
寸法(mm)
100×175×450
質量(g)
約510
対応OS
Windows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10
アズワン品番
3-9317-02
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。
手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。
仕様
はんだ付けなし、部品点数117点
質量(g)
約350
使用工具
ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120
使用電池
単4アルカリ乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
10歳以上
工作時間
3~4時間程度
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様
サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容
コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)
(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)
(サーボモータ)約13.4
タイプ
9軸2脚型(中級者向け)
電源
DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)
対応OS
Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度
(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェース
USB(専用USBアダプタ付属)
軸数
(サーボモータ)9軸
トルク値(kg/cm)
(サーボモータ)1.8
1台
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1個
¥479,800
税込¥527,780
41日以内出荷
4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット
A4サイズにも満たない設置面積
シンプルな操作
複数のプログラミングオプション
各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク
自動化されたワークベンチのシナリオ
狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング
目視選別(別売りのビジョンセンサが必要)
接着剤塗布(ディスペンサー別途必要)
自動検査(センサー類別途必要)
質量(g)
可搬:500(最大750g)
電源
単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)
定格電圧(V)
48
本体質量(kg)
8
繰返し精度(mm)
±0.05
定格出力(W)
150
通信方式
TCP/IP, Modbus TCP
ベース寸法(mm)
190×190
取付け方法
デスクに設置可能
軸数
ロボットアーム:4
周囲温度(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(3.66MB)
最高速度(°/s)
[関節]J1J2J3J4:300
リーチ寸法(mm)
440
IP等級
IP10
対応ソフトウェア
DobotStudio2020, SCStudio
可動範囲(°)
[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
1個
¥438,800
税込¥482,680
翌々日出荷