- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- ロボットアームロックのおすすめ人気ランキング
ロボットアームロックのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新86件の「ロボットアームロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロボットアーム」、「配膳用品」、「xy ロボット」などの商品も取り扱っております。
高トルクドライバーのショックを吸収します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(mm)
50~830
ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。
アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。
付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様
アーム型Ver.2
セット内容
コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル
寸法(mm)
100×175×450
質量(g)
約510
対応OS
Windows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10
アズワン品番
3-9317-02
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
チャッキングやハンドリングに最適。
シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式
複動形
形式
複動形
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
角度(°)
開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.0
給油
シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)
許容動作頻度(回/分)
(最高)100
把持力
実効(N)/F=M/L×9.0
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム
力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質
アルミダイカストおよび鋼材
耐荷重(kg)
(最小)2.5、(最大)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×115×400
プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様
サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容
コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)
(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)
(サーボモータ)約13.4
タイプ
3軸指型(初級者向け)
電源
DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)
対応OS
Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度
(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェース
USB(専用USBアダプタ付属)
軸数
(サーボモータ)3軸
トルク値(kg/cm)
(サーボモータ)1.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き!
シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。
アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。
また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様
はんだ付:なし
質量(g)
約660
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
242×415×525
組立時間
5~6時間程度
駆動方式
水圧式
アズワン品番
4-181-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
10以上
1個
¥5,788
税込¥6,367
当日出荷
【ハンダ付け不要】キャスターと2本のタイヤを使った、コントロール性の高いタイヤ駆動のリモコンロボットを作るために必要な部品をセット。ツインモーターギヤボックス、クランクギヤボックス、リモコンボックス、ボールキャスター、トラックタイヤ、ユニバーサルアーム(長さ170mmが8本)、ユニバーサルプレート(160×60mm)、3mmプッシュリベット(長さ10mm、8mmが各24個)などが入っています。メカニカルなスモークカラーのリモコンボックスは4チャンネルタイプ。別売のギヤボックスを組み合わせて4つの動きをコントロールすることも可能です。
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
どこでも、いますぐ、かんたんに。
みんなと一緒に働くロボット。
人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。
どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。
標準装備品
ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVD
ブレーキ
1、2、3、4、5軸ブレーキ付
アーム長さ(mm)
342.5(165+177.5)
可搬質量(kg)
0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7)
許容慣性モーメント(kg・m2)
J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025
繰返し精度(mm)
±0.05
サイクルタイム
工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間)
保護等級
IP30
ソフトウェアバージョン
標準版:COBOTTA専用ソフトウェア
電源(V)
入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz
質量(kg)
約4
適合規格
セーフティ機能
4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット
A4サイズにも満たない設置面積
シンプルな操作
複数のプログラミングオプション
各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク
自動化されたワークベンチのシナリオ
狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング
目視選別(別売りのビジョンセンサが必要)
接着剤塗布(ディスペンサー別途必要)
自動検査(センサー類別途必要)
質量(g)
可搬:500(最大750g)
電源
単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)
定格電圧(V)
48
本体質量(kg)
8
繰返し精度(mm)
±0.05
定格出力(W)
150
通信方式
TCP/IP, Modbus TCP
ベース寸法(mm)
190×190
取付け方法
デスクに設置可能
軸数
ロボットアーム:4
周囲温度(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(3.66MB)
最高速度(°/s)
[関節]J1J2J3J4:300
リーチ寸法(mm)
440
IP等級
IP10
対応ソフトウェア
DobotStudio2020, SCStudio
可動範囲(°)
[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
1個
¥438,800
税込¥482,680
翌々日出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム
垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
軽量省コストタイプ
適合機種
VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP)
セット内容
交換用キット、ゴムシート、ホースバンド
外径(mm)
(取付け工具)35~45
可動範囲(mm)
R450~700
最大荷重(kg)
0.8~1.2
最大許容反力(N)
3(N.m)
1個
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様
サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容
コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)
(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)
(サーボモータ)約13.4
タイプ
9軸2脚型(中級者向け)
電源
DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)
対応OS
Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度
(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェース
USB(専用USBアダプタ付属)
軸数
(サーボモータ)9軸
トルク値(kg/cm)
(サーボモータ)1.8
1台
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)
1
耐荷重N(kgf)
39.2(4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(mm)
0~46
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池
単4乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×155×150
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
ロボットアーム付きのスマートカーです。
Bluetoothモジュールを使用してスマートフォンで操作ができます。
KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。
接続
Arduino標準
アズワン品番
4-4167-01
コンポーネント
47種
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。
ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。
鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。
LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
チェーン径(Φmm)
12
ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
全長(mm)
約480(D環に取り付けた長さ)
質量(g)
約130
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式
複動形
ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。
材質
ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
適合
(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在)
セット内容
ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4
材質
(サーボブラケット)アルミニウム
質量(g)
約21
板厚(mm)
(サーボブラケット)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態)
アーム長さ(mm)
22.5(回転軸中心からの長さ)
速度
0.10sec/60°
配線長
約25cm
動作電圧
4.8~6.0V
トルク値(kg/cm)
1.8(4.8V時)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷