ロングエスカンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
150件の「ロングエスカン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長いフック」、「防犯ネット」、「エンドミルケース」などの商品も取り扱っております。
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 寸法S(mm) 12 寸法D(mm) 4 寸法W(mm) 21 材質(キャップ) PVC RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.07 使用荷重(N) 68.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 寸法S(mm) 12 寸法D(mm) 4 寸法W(mm) 21 使用荷重(kN) 0.07
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 寸法H(mm) 50 寸法D(mm) 5 材質(キャップ) PVC 寸法R(mm) 8.5 寸法W1(mm) 21 寸法W2(mm) 19.5 寸法S1(mm) 13 寸法S2(mm) 17 使用荷重(kN) 0.15
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。 材質 スチール(SWRM) 材質/仕上 スチール(SWRM)/ユニクロメッキ 種類 Sカン 寸法S(mm) 54 寸法D(mm) 6 仕上 ユニクロ 基本使用荷重(kN) 0.1
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) ステンレス 種類 Sカン 寸法S(mm) 14 寸法D(mm) 6 寸法W(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.2 使用荷重(N) 196
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。片側がC、もう片方は、Uでハズレ止めがついた仕様です。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質 本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC) 寸法S(mm) 13 寸法D(mm) 5 寸法W(mm) 21 寸法R(mm) 8.5 寸法W2(mm) 19.5 寸法S2(mm) 17 H(mm) 50 使用荷重(kN) 0.15
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暮らしの必需品として、物干など様々な用途にご使用頂けます。 本体はステンレス製です。
線径(mm) 4
1箱(4個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 寸法S(mm) 40 寸法D(mm) 5.5 寸法W(mm) 54 寸法R(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.2 使用荷重(N) 196
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯の時など、小物掛けに 物干し竿の吊り下げ、高い場所への小物掛けに便利。 洗濯ハンガーの吊り下げに。 ロングタイプの大型S字フック。 観葉植物のハンギングにも。 ポリエチレンコーティング加工だからサビに強い。 2個入り。
耐荷重(kg) 15まで 長さ(cm) 50 開口幅(mm) フック:40
1個(2個)
679 税込747
当日出荷

シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 表面処理(本体) バレル研磨
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ステンロングSカン
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg) 10 材質 ステンレス、SUS304 寸法A(mm) 6
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。通常のSカンよりも長い為、使用用途が広がります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質 ステンレス 種類 Sカン 使用荷重(kg) 30 寸法D(mm) 6
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 材質(キャップ) PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
使用荷重(kg) 18 寸法A(mm) 6 寸法C(mm) 37
1個
268 税込295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg) 10 材質 ステンレス、SUS304 寸法A(mm) 6 寸法D(mm) 50 寸法C(mm) 50
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
710 税込781
翌日出荷

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質 ステンレスSUS304 表面処理 電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 線径(mm) 3.2
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)