ロングストロークチャックのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
267件の「ロングストロークチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリーチャック」、「チャック バイス」、「フライス チャック」などの商品も取り扱っております。




兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。 コンパクトで強力。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
作動方式 複動 繰返し精度(mm) ±0.03 潤滑油 無給油またはタービン油1種(ISOGV32) 周囲温度(℃) 5~60 駆動源 エアー0.3~0.7MPa
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)




・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種類 ハンド 繰返し精度(mm) ±0.03 使用流体 エアー 潤滑油 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃) 5~60 駆動源(MPa) 0.2~0.7
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


許容回転数(min-1[r.p.m]) max.100 繰返し精度(mm) ±0.01 潤滑油 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃) 5~60 回転角度(°) 360 駆動源 エアー0.3~0.7MPa
1個
79,980 税込87,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
質量(kg) 16 タイプ 3ッ爪 爪敷 3爪 チャック外径(Φmm) Φ165
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷




エアーハンド。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。センタリング精度±0.05mm以下。繰返し精度±0.01mm以下。耐荷重耐モーメント
種類 ハンド 最高使用圧力(MPa) 0.7 作動方式 複動形 耐圧(MPa) 1.05 使用流体 空気 使用周囲温度(℃) 0~60(凍結無き事) 最高使用頻度(回/min) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
69,980 税込76,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ポート径 M5 タイプ 4方爪 形式 複動式(標準) 繰返し精度(mm) ±0.03 潤滑油 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃) 5~60 駆動源 エアー0.3~0.7MPa
1個
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)