ロングタップハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
115件の「ロングタップハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップハンドル 延長」、「タップ 延長ソケット」、「タップハンドル」などの商品も取り扱っております。
ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。 タイプ タップ用
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。 ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質 本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理 使用寸法 M3~M6 ハンドル長さ(mm) 100 全長(mm) 250
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確に削り出された主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持ちます。焼入れされたフラットスプリングとアルミニウム製の調整ノブにより、スムースな切り替えが可能。高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持します。胴体は高品質なクロームメッキの真鍮製。最小公差で削り出されたツールホルダーは安定した数値管理で製造されています。シュローダー社独自の技術で作られているチャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持。
タイプ タップ用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。 全長(mm) 40 タイプ タップ用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TBロングタイプ
用途ナット等の締付け取外しに 材質 S45C 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途タップ立て用。 材質 クロムモリブデン鋼 タイプ タップ用
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。 タイプ タップ用 材質 クロムモリブデン鋼 全長(mm) 40 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8]
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
475 税込523
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用のソケットレンチ用のハンドルで駆動することのできるタップホルダーソケットのセットです。
用途タップ立て用。 ケース寸法(mm) 240×100×32 質量(kg) 1.05 タイプ タップ用
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質 高バナジウムハイス(HSSE) 精度表記 STD 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

LENOX(レノックス)エクステンション
耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。 狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質 硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm) 12.7 全長(mm) 50 付属品 ピン、リング、止めねじ 材質 特殊鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
用途タップ立て用ハンドル タイプ タップ用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,120 税込3,432
当日出荷

1本
770 税込847
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)