ロングニップル 寸法のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
149件の「ロングニップル 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングニップル」、「ロングエルボ」、「ニップル」などの商品も取り扱っております。


管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別 SUS配管 長さL(mm) 30~4000 サービス分類 オーダー・加工
1個
1,758 税込1,934
3日以内出荷

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ロングニップル
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ 仕様 高圧ゴムホース用 適合 高圧ゴムホース 材質 真鍮 長さ(mm) 75 サイズ 3/8インチ タイプ 75L
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質 配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) 形状 ニップル 規格 JIS B 2302 表面処理 溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき 接続方式 両ネジ
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 寸法L(mm) 200 最高使用圧力(MPa) -20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35 接続方式 両ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別 SGP白配管 長さL(mm) 30~4000 サービス分類 オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

1本
720 税込792
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

エスコ品番 EA141AN-80 材質 真鍮 サイズ 12.5mm(タケノコ) 六角対辺(mm) 14 寸法l(mm) 80 寸法d1(mm) 6 ホース口径(Φmm) 12.5 首下長(mm) 50 寸法l1(mm) 50 寸法l2(mm) 21
1本
750 税込825
当日出荷

材質 配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) 形状 ニップル 規格 JIS B 2302 表面処理 樹脂コーティング
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質 炭素鋼 形状 エルボ 最高使用温度(℃) 300
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm) 3 エアー接続口 G1/4 材質 (本体)タフナイロン。(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 使用温度(℃) -10~60 接続方式 ニップル ノズル取付部 G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
209 税込230
5日以内出荷