スーパージェットロングノズル

スーパージェットロングノズル グリーンライフ スーパージェットロングノズル グリーンライフ スーパージェットロングノズル グリーンライフ スーパージェットロングノズル グリーンライフ スーパージェットロングノズル グリーンライフ

散水ノズルの約1.5倍の水圧で洗浄力アップ!

寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×780 質量(g)320 材質ノズル:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS・TPR樹脂、ニップル・カップリング:ABS樹脂 ステンカラー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85417633 SJN-78N
2,618
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする