- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ロングマイナスドライバーのおすすめ人気ランキング
ロングマイナスドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新137件の「ロングマイナスドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長軸 マイナスドライバー」、「光軸調整 ドライバー」、「マイナスドライバー」などの商品も取り扱っております。
軸長450mmの角軸タイプです。
柄は両手で使えるダブルグリップで、強力な締め付け作業にも効果的です。
スパナをかけて強く回すことができます。
強靱な特殊鋼使用、全身焼入です。刃先はマグネット入り。
衛生機器等のネジ締め作業に最適です。
用途衛生機器等のネジ締め作業に。
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
371-0815
軸径(Φmm)
sq.8
全長(mm)
563
質量(g)
364
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ)
ポリプロピレン、エラストマー樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
寸法l(mm)
300
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。
材質(グリップ)
ポリプロピレン、エラストマー樹脂
全長(mm)
383
種類
グリップドライバー
寸法L(mm)
383
グリップ径(Φmm)
27
寸法D(mm)
27
材質(軸)
炭素鋼
寸法l(mm)
288
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。
ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。
プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
トラスコ品番
124-2997
軸径(Φmm)
6.4
全長(mm)
510
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質(グリップ)
プラスチックアセテート樹脂
エスコ品番
EA557C-250A
種類
グリップドライバー
軸長(mm)
250
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
380
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm)
4
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
16
材質(グリップ)
プラスチック
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
全長395mmと長く、従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適です。
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
395
質量(g)
140
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
仕様
チップタイプ = Phillips。チップサイズ = PH1。ドライバータイプ = ロングリーチ。刃の長さ = 350 mm。ブレード材質 = クロームバナジウム鋼。ハンドル材質 = セルロースアセテート。ブレード仕上げ = 黒色化。。RS Proロングリーチドライバ. RS Proロングリーチドライバは、プロや愛好家向けに設計された工具です。クロムバナジウムスチール製で、非常に頑丈なセルロースアセテート製の最適なハンドルを備えています。マイナスドライバは、先端部が平行形状で、刃先は黒化処理されたラッカー塗り仕上げです。Supadriv(TM)とPhillipsのどちらの刃先も、尖端部を黒化処理したクロムめっきが施されています。最高品質の材質により、寿命が長く、安全な働きを確保しています。トルク / ゲージテストはDIN規格に適合しています。 熱処理硬度: HRC 55-60 °(ドライバブレード用). 特長と利点 クロムバナジウムスチール製ブレード セルロースアセテート製ハンドル マイナスねじドライバは軸径と尖端部が同幅、刃先は黒化処理、ラッカー塗り仕上げ Supadriv(TM)とPhillipsのどちらの刃先も、尖端部を黒化処理したクロムめっき トルク / ゲージテストはDIN規格に適合 熱処理硬度: HRC 55-60 °(ドライバブレード用)
1個
¥1,800
税込¥1,980
7日以内出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル
奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
400
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軸長450mmの角軸タイプです。
柄は両手で使えるダブルグリップで、強力な締め付け作業にも効果的です。
スパナをかけて強く回すことができます。
強靱な特殊鋼使用、全身焼入です。刃先はマグネット入り。
衛生機器等のネジ締め作業に最適です。
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
563
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
ショート事故を防ぐ、ロングインシュレートドライバー!!
通電中の機器の整備作業でのショート事故の防止に。
混みいった配線の配電盤の奥まった箇所のネジの装着時、隣接した通電中のターミナルなどとの接触を防ぎ、ショート事故を予防します。
従来品に比べてドライバーチップ部まで絶縁皮膜で金属ブレードを覆いました。
奥まった箇所の作業でドライバー先端部の揺れを防ぐためにグリップが大きく握りやすいデザインになっております。
軸径(Φmm)
7.1
全長(mm)
412
質量(g)
116
種類
電工ドライバー
ブレード長さ(mm)
300
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
7.1
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。
材質(グリップ)
硬質プラスチック
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)
プラスチック
軸径(Φmm)
6.3
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
32
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
グリップ長さ(mm)
137
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。
軸径(Φmm)
6
商品構成
単品
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
10
材質(軸)
クロームバナジューム鋼(全身焼入)
材質(グリップ)
樹脂
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
ソフト樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)
プラスチック
軸径(Φmm)
6.3
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
32
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
グリップ長さ(mm)
137
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560KA-710
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし