ロングライフフィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
164件の「ロングライフフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルミストフィルター」、「ダイキン フィルター」、「浴室暖房乾燥機 フィルター」などの商品も取り扱っております。
対応機種 ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
1個(5枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質 ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm) 340 高さ(mm) 300
1箱(2本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(8枚)
34,980 税込38,478
4日以内出荷


強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失 (初期)59Pa、(最終)196Pa 材質 ろ材:不織布 使用温度(℃) 60以下 使用湿度範囲 95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm) 10.7 材質(フィルター) 難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 捕集効率(%) 71.6 圧力損失 (初期)47Pa ろ過速度 2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対応機種 ACK75J(2008年モデル)/ACM75J(2008年モデル)/ACM75H(2007年モデル)/ACM75G(2006年モデル)
1個(7枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
圧力方式 内圧式 方式 内圧式
1箱(2個)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1箱(2本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(4枚)
4,898 税込5,388
当日出荷

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。三菱新型機種に対応する高性能濾紙を使用しております。
外径(Φmm) 300 高さ(mm) 300 圧力方式 内圧式 仕様 (内ろ紙)無 適合 放電加工油用 トラスコ品番 418-5501 適合機種 三菱電機EA8P.EA8PV.EA12.EA28V 材質 外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂 形状 (接合部)有M30 質量(kg) 9.5 タイプ センターカプラ 方式 内圧式 圧力(kg/cm2) 内圧(2.0) 材質(接続部) ナイロン樹脂 カプラーねじサイズ M30 ろ過精度 標準
1箱(2個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1箱(10枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(2本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本バイリーンフィロパネル
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 材質 外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル 風量(m3/min) (定格)36.0 常用温度(℃) 80以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm) 300 高さ(mm) 330 圧力方式 内外圧式 仕様 (内ろ紙)有 適合 放電加工油用 適合機種 三菱電機VX.EX.VH.VA.MA.EA(除くEA8P.EA8PV.EA12.EA28V) 材質 外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂 形状 (接合部)サイド有M30 質量(kg) 10.5 タイプ サイドカプラ 方式 内外圧式 圧力(kg/cm2) 内外圧(2.0) 材質(接続部) ナイロン樹脂 カプラーねじサイズ M30
1箱(2個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)