ロングレバートグルスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「ロングレバートグルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「on off on 自動戻りスイッチ」、「トグルスイッチ 3ポジション」、「ヤンキーホーンスイッチ」などの商品も取り扱っております。
仕様 CSA、バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。トグルスイッチ、ミニチュア、ロングフラットレバー、クロム仕上げのロングフラットレバー付きのスイッチで、見栄えと簡単操作を実現、金コンタクト:品番:<317-617') 317-617/、< 317-639')317-639/、<317-623')317-623/銀コンタクト:品番:<317-645')317-645/、<317-651')317-651/、<317-673')317-673/操作に要する力を軽減、ガラス繊維入りポリエステル製ケース 規格 CSA認定、RoHS、UL94V-0 定格電圧(V) 125ac、250ac 接点構成 SPDT 材質(アクチュエータ) クロムめっき黄銅 動作特性 On-On 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~80 カットアウト直径(Φmm) (パネル)6.2 アクチュエータ長さ(mm) 21.5 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 6@250Vac 機械的寿命(万回) 5
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

材質(アクチュエータ) 真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ) 10 スイッチ動作 (On)-Off-(On) 動作温度(℃) +55 RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 パネルマウント カットアウト直径(Φmm) 12.2 アクチュエータ長さ(mm) 40 ターミナルタイプ Solder Lug コンタクト定格電流(A) 5@25Vdc
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様 トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 SPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 On-Off-On 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm) 21.34 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
1個
600 税込660
当日出荷


仕様 トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 SPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 (On)-On 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm) 12.3 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
1個
790 税込869
7日以内出荷

端子形状 ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 (端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 取付板厚(mm) 最大3 電流容量 6A125V.AC
1個
239 税込263
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状 はんだ 使用温度範囲(℃) -10~70 付属品 丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 SPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 On-On 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm) 20 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
1個
520 税込572
当日出荷


スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途サウンドパーツ 仕様 1系統 タイプ ON-OFF自動戻り 定格 DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W 寸法A(mm) 幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ SPDT パネルマウント 6 A @ 250 V ac
仕様 接点構成 = SPDT。動作特性 = ラッチ。コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = はんだ。パネルのカットアウト直径 = 6.2mm。アクチュエータ長さ = 21.5mm。アクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅。接触抵抗 = 10mΩ。コンタクト材質 = 銀。。CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロングフラットレバー. クロム仕上げのロングフラットレバー付きのスイッチで、見栄えと簡単操作を実現 金コンタクト: 品番: ; 317-617 317-617 、 ; 317-639 317-639 、 ; 317-623 317-623 銀コンタクト: 品番: ; 317-645 317-645 、 ; 317-651 317-651 、 ; 317-673 317-673 操作に要する力を軽減 ガラス繊維入りポリエステル製ケース 長さ(mm) 127 幅(mm) 76 高さ(mm) 10 質量(g) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様 APEMバレルレバー. トグルスイッチと合わせて使用するバレルレバーです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に 取付穴径(Φmm) 12.2 コード VSF1.25(150mm・外径3.1mm) 種類 トグルスイッチ 使用温度範囲 -25℃~70℃ 定格電圧(V) DC12/DC24 定格電流(A) 15(DC12V)/10(DC24V) 取付板厚(mm) 3.5mmまで 防水性 IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状 はんだ 付属品 Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃) -30~70 耐電圧 AC2.0kV 1分間以上 耐熱性 はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内 取付穴径(Φmm) 12.5 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 絶縁抵抗 1GΩ以上(DC500V)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮 動作特性 On-Off-On 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 銅合金 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 アクチュエータ長さ(mm) 21 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

定格電圧(V) 30dc、125ac、250ac 材質(アクチュエータ) クロムめっき黄銅 定格電流(A) 【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac 接触抵抗(mΩ) 10 スイッチ動作 モーメンタリ-Off-モーメンタリ RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 パネルマウント ターミナル形状 Solder Lug コンタクトのコンフィギュレーション 単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm) 6.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ DPDT (On)-Off-(On)
種類 トグル 極数 2極 使用温度範囲(℃) -20~85 シリーズ ATE 定格電圧(V) (最大)AC/DC60、(最小)AC/DC0.02 端子形状 PC端子 ブラケット なし 絶縁抵抗(MΩ) (最小)500(DC500V) 保存温度範囲(℃) -40~85 定格電流(mA) (最大)50、(最小)0.001 操作部形状 フラットトグル スイッチ特性 (ON)-OFF-(ON) RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 DPDT 耐電圧(V/min) AC250 最大接触抵抗(mΩ) 50(AC200μV 1.5mA) 機械的寿命(万回) 3 電気的寿命(万回) 最大定格:1、0.4VA:3 接触機構 クリップ
1個
990 税込1,089
翌々日出荷

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧 AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズ
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。 RoHS対応品
端子形状 はんだ端子 付属品 ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 定格 AC125V・6A/250V・3A 表面処理 (ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)