- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- ロング釘〆のおすすめ人気ランキング
ロング釘〆のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新95件の「ロング釘〆」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘打ち込み棒」、「ボイド外し」、「インサートハンマー」などの商品も取り扱っております。
狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。
大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。
先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK!
金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。すべりにくいゴムの握りです
種類
特殊ハンマー
主な用途
打ち込み作業
適合釘
N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
カナヅチでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです。
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。
すべりにくいゴムの握りです。
寸法L(mm)
1145
寸法l(mm)
1015
適合釘
N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。
シャンク径(Φmm)
12
材質
S55C(炭素鋼)
適応
Φ10シャンクナイスマイティ用
釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様
磁性なし
種別
ネールポンチ
全長(mm)
125
質量(g)
58
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。
用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付け
長さ(mm)
160
トラスコ品番
311-2161
質量(g)
200
適合材
コンクリート
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。
ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
全長(mm)
100
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。
連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。
ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)
160
適合
自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。
トラスコ品番
373-9023
質量(g)
160
寸法D1(mm)
28
寸法D2(mm)
34
寸法l1(mm)
90
寸法l2(mm)
70
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
筒状のスライド式ガイドに引手鋲をセットし、ハンマーで叩くだけで簡単に打込めます。
寸法(mm)
115
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
全長L(mm)
500
使用範囲
(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下
トラスコ品番
248-7799
質量(kg)
1.9
寸法l(mm)
300
寸法W(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ハンドルを押すだけで頭出しの針を打ち込めます。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。
片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングで強力に打ちつけます。
用途壁紙、布張り時の下地板の釘の打ち込み作業。
仕様
ハンマーヘッド内蔵、打込み強さ調節可能
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。
材質
機械構造用炭素鋼
寸法(mm)
160
質量(g)
140
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
全長(mm)
100
材質
機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ
厚さ(mm)
10
質量(g)
50
全幅(mm)
11
1本のハンドルで10~13mm兼用型
ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
トラスコ品番
327-4446
長さ(mm)
600
質量(g)
980
タイプ
10×13mm兼用型
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
狭い場所でも手軽に釘打ち
本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。
白色LEDライト付
フック付
マグネット付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様
【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板
付属品
保護メガネ
質量(kg)
0.9(蓄電池除く)
打撃数(min-1[回/分])
4000
使用釘(mm)
【釘長さ】25~90、【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11
アズワン品番
64-7056-31
全長×全高(mm)
285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷