ローションのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
4,768件の「ローション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オナ」、「デンマ」、「ローション ボトル」などの商品も取り扱っております。
オカモト ペペ オカモトランキング1位
スタンダードタイプ。全身用潤滑ローション。使いやすいボトルタイプ。 無香料・無着色のクリアタイプ。弱アルカリ性。
香り無香料
1個(200mL)
999税込1,099
当日出荷

ローション 無香 Kenvueランキング2位
1本で顔もからだにも使える、デリケートな赤ちゃんの肌にやさしい全身ベビーローション(低刺激) 生まれたその日からご使用可能 ベビー保湿成分(グリセリン)が肌にうるおいを与え、肌荒れや乾燥から保護 伸びがよくさっぱりとした使い心地でべたつかない パラベンフリー/ 無着色/ 無香料 アレルギー/ 皮フ刺激性テスト済み(全ての方にアレルギー・刺激が起こらないというわけではありません)
成分水、パルミチン酸イソプロピル、グリセリン、ステアリン酸グリセリル、セタノール、セテアリルアルコール、ヤシ油、ジメチコン、パルミチン酸、ステアリン酸、フェノキシエタノール、ポリソルベート20、ケイ酸(Al/Mg)、カルボマー、アニス酸、キサンタンガム、水酸化Na、オクトキシグリセリン香り無香料
1個(100mL)ほか
459税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リューブゼリー ジェクスランキング3位
無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番0-6681-01松吉医科器械コード23-7390-00
1本(55g)
869税込956
当日出荷

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器)ランキング4位
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1式
13,980税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バイトブロックⅡ デントケアランキング5位
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

●使うたびふっくらハリ肌へ導く「化粧水+美容液」の薬用ローション●うるおいを抱えこむ角層補水美容液の効果で、使うたびうるおいベールを形成し、しっとりとしたふっくらハリ肌が続きます。●薬用保湿処方で、乾燥・肌あれを防ぎます。●角層補水美容液(コラーゲン、セラミド、スクワラン、グリセリン、PEG(20))配合●肌あれ予防有効成分ナイアシンアミド配合●しっとりとした美容液のような使用感
種類しっとり医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(210mL)
598税込658
翌日出荷

シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。 EOG滅菌済。
容量(mL)100タイプディスク型医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000005松吉医科器械コード20-2731-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷


材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,598税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位材質真鍮(クロームメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
56,980税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

低刺激性の高純度ミネラルオイルを使用。 汚れを落として皮膚を清潔に保ちます。 全身にすばやくさらっとなじんで、やさしくお肌のうるおいを守ります。 アレルギー/ノンコメドジェニックテスト済み
1個(125mL)ほか
719税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

滅菌済、水溶性の潤滑剤です。 カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。 滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
3,698税込4,068
予約販売

充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式防水性IPX5振動パターン:20モード、強弱:5レベル充電池タイプリチウムイオン振動数約6700rpmアズワン品番65-1332-48
1個
3,704税込4,074
当日出荷


吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,198税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツタイプ通気コットン
1個
1,498税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

寝たままで排尿できるコンドームタイプの男性用排尿器。
セット内容ユリドーム×10コ、脱落防止バンド×10本、ホース(2m)×1本、ジョイント×1コ、採尿タンク×1コ、パッキン×1コタンク容量(mL)1500アズワン品番8-6365-01松吉医科器械コード07-2485-00
1式
5,998税込6,598
翌々日出荷

1本で顔もからだにも使える、デリケートな赤ちゃんの肌にやさしい全身ベビーローション(低刺激) 生まれたその日からご使用可能 ベビー保湿成分(グリセリン)が肌にうるおいを与え、肌荒れや乾燥から保護 伸びがよくさっぱりとした使い心地でべたつかない パラベンフリー/ 無着色/ 微香性 アレルギー/ 皮フ刺激性テスト済み(全ての方にアレルギー・刺激が起こらないというわけではありません)
成分水、パルミチン酸イソプロピル、グリセリン、ステアリン酸グリセリル、セタノール、セテアリルアルコール、ヤシ油、ジメチコン、パルミチン酸、ステアリン酸、フェノキシエタノール、ポリソルベート20、ケイ酸(Al/Mg)、香料、カルボマー、アニス酸、水酸化Na、キサンタンガム、オクトキシグリセリン香り微香性アズワン品番64-1230-59
1個(300mL)
789税込868
当日出荷

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)危険物の類別非危険物
1セット
14,980税込16,478
4日以内出荷

使いすて開口補助具口腔ケア用開口パッド。歯や粘膜にやさしい硬質ポリウレタンスポンジワイドより広い開口幅が得られる。
長さ(cm)15.6幅(cm)1.9~2.9
1箱(5本)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)