- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- ロータリーエバポレータのおすすめ人気ランキング
ロータリーエバポレータのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新300件の「ロータリーエバポレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空アスピレーター」、「超音波洗浄機」、「乾燥機」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様
本体(バス無し)セット
寸法(mm)
本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
質量(kg)
約7
電源(V)
AC100 50/60Hz
表示
LED
モーター
DCブラシレスモーター
回転数
20~200rpm
アズワン品番
4-2845-02
冷却面積
1200cm2
1個
¥139,000
税込¥152,900
当日出荷
ジャッキハンドルの操作で本体の高さ調節が軽い力でできます。 蒸留フラスコとバスは左右どちらにも配置ができるので設置位置を選びません。 冷却管表面の結露を抑制する断熱材を標準装備しています。 ガラスセットB型は、冷却管内の凝縮液が試料導入チューブを伝って蒸留フラスコへ逆流するのを防止する試料導入チューブカバーを装備しています。 〔ウォーターバスBM302・オイルバスBO302仕様〕 温度範囲:室温+10~90℃ 室温+10~180℃ 槽容量:約5L 槽外寸:262Φ×240mm 約4.5kg 電源:AC100V 10A
質量(kg)
約7(ガラス・バス部分除く)
電源
AC100~230V(AC100V15Aプラグ付)
モーター
DCブラシレスモーター
回転数
5~315rpm エンコーダ式(デジタル設定・表示)
安全機能
過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護
電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。
仕様
制御偏差: ±1℃
寸法(mm)
530×410×430
質量(kg)
20
電源
AC100~120V 50/60Hz
モーター
DCブラシレスモーター
温度表示
デジタル
回転数
20~280rpm
バキュームコントローラ
外付け
制御温度(℃)
室温~180℃
アズワン品番
1-1820-01
冷却面積
1200平方センチメートル
1セット
¥799,800
税込¥879,780
63日以内出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様
本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
質量(kg)
約7
サイズ
本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm)
電源
AC100V 50/60Hz
表示
LED
モーター
DCブラシレスモーター
回転数
20~200rpm
アズワン品番
4-2845-01
冷却面積
1200ccm2
1セット
¥172,000
税込¥189,200
当日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能
【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
セット内容
ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用)
寸法(mm)
【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240
回転数(min-1[r.p.m])
【エバポレーター本体】20~200
モーター
【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター
冷却面積
【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2
表示
【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED
電源(V)
【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz)
質量(kg)
【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3
容量(L)
【オイルバス】約4.5
温度設定範囲(℃)
【オイルバス】室温+5~180(1℃単位)
温度調節精度(℃)
【オイルバス】±3
最大消費電力(W)
【オイルバス】1000
仕様
【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
19/38
ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。
水道のないところでもご使用いただけます。
エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。
水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。
真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。
卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様
ブルドン管式真空計
寸法(mm)
268×107×295(突起部を除く)
電流(A)
0.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
8/9.6
到達真空度(kPa)
-75
保証期間
3年
接続口径(Φmm)
7.5
アズワン品番
2-7838-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥40,788
税込¥44,867
当日出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度
±2.0℃
循環方式
密閉系向循環
使用液
市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)
(循環)11
電源(AC V)
100(50/60Hz)
タイマー
1分~99時間(1分単位)
機能
【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力
外部温度センサー入力端子
外部出力
温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)
9
コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過
仕様
圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計
幅(mm)
178
容量(mL)
(捕集ビン)450
高さ(mm)
311
奥行(mm)
300
電源(V)
単相100
排気速度(L/min)
12/15
到達圧力(kPa)
6.6
電源コード(m)
1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
39/43
ポンプ
内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)
吸・排気管径(Φmm)(口径)
O.D.9
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別
本体セット
材質
本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。
用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。
仕様
サーマルプロテクタ付
トラスコ品番
398-1550
幅(mm)
142
質量(kg)
7.3
高さ(mm)
202
奥行(mm)
288.5
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
1000
排気速度(50/60Hz)(L/min)
20/24
吐出口径
O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)
吸込口径
O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。コートタイプのガラスセット
仕様
制御偏差: ±1℃
寸法(mm)
530×410×430
質量(kg)
20
電源
AC100~120V 50/60Hz
モーター
DCブラシレスモーター
温度表示
デジタル
回転数
20~280rpm
バキュームコントローラ
外付け
制御温度(℃)
室温~180℃
アズワン品番
1-1820-02
冷却面積
1200平方センチメートル
1セット
¥859,800
税込¥945,780
63日以内出荷
蒸留・精製・濃縮から有機溶媒の留去に使用する、ロータリーエバポレーター用のガラス器具です。
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度(℃)
±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)
冷却能力(W)
1250(at10℃)(周囲温度20℃/50Hz/無負荷時の値)
ノズル外径(Φmm)
11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(mm)
357×407×800
最大流量(L/min)(50/60Hz)
20/20(循環ポンプ)
最大揚程(m)(50/60Hz)
9.5/12.9(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)
適合チューブ内径(Φmm)
9
透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。
オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番
2-7837-11
材質
PC(ポリカーボネート)
質量(kg)
7
電源
AC100V、50/60Hz
内容量(L)
約19
センサー
K熱電対
ヒーター
200W
温度ヒューズ
99℃でOFF
記名板寸法(mm)
200×200アルミ板(熱板)
温度設定範囲(℃)
室温+20~80
真空計(MPa)
0~0.1
バルブ
ニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
用途が広いケミカルタイプの高真空ダイアフラム型。耐食性に優れ、有機溶剤を含んだガスの吸引に最適です。小型、軽量ながら到達圧力は1000Paを達成しています。メンテナンスが容易です。
質量(kg)
7.1
到達圧力(Pa)
1.0×103
排気速度(50/60Hz)(L/min)
(実効)20/24
吸気管径(Φmm)
外径/9、内径/5(G1/4)
全負荷電流(A)
1.3/1.3(50/60Hz)
使用電動機
単相、100V、50W、4P、Condenser run
最大寸法(mm)
W142×D272×H202
使用可能雰囲気温度(℃)
0~40
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷