- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ロータリージョイント 蒸気のおすすめ人気ランキング
ロータリージョイント 蒸気のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「ロータリージョイント 蒸気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリージョイント 水」、「40A パッキン」、「昭和技研 スイベルジョイント」などの商品も取り扱っております。
加熱・冷却の交互使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
高温、高圧において高速回転が可能です。
種類
ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)
1.47[15]
使用流体
蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気
最高使用温度(℃)
180
形状
ロータリージョイント
最高温度(℃)
180
適合流体
蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
最高使用圧力(MPa)
1.47
加熱・冷却の交互使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
高温、高圧において高速回転が可能です。
最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
種類
ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)
1.47[15]
使用流体
蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気
最高使用温度(℃)
180
長寿命:メカニカルシール材として、ファインセラミックと特殊カーボンを選定。
高信頼:本体の主材料には耐蝕材のステンレス材を選定。スプリングは非接液の為、流体内異物、水垢に強い。
低トルク:メカニカルシール部は最適なシール材、面圧値の採用及び、ボールベアリングの採用により低トルクを実現。
流体
水
タイプ
LCT
最高使用温度(℃)
100
完全無給油式で、保守が容易です。
高温・高圧での使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
種類
ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)
1.47[15]
使用流体
蒸気、熱媒油
最高使用温度(℃)
180
加熱・冷却の交互使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
高温、高圧において高速回転が可能です。
種類
ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)
1.47[15]
使用流体
蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気
最高使用温度(℃)
180
形状
ロータリージョイント
最高温度(℃)
180
適合流体
蒸気・熱媒油・
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
黄銅
形状
ロータリージョイント
自動調芯(セルフアライメント)タイプなので、配管が容易です。
小型・軽量なので取扱が容易で配管も簡単です。
注油の必要がないので保守が容易です。
加熱・冷却の交互使用に最適です。
パッキンPTFEを使用しておりますので、化学的に非常に安定で耐久力があります。
用途ゴム・プラスチック工業、合板工業
種類
スイベルジョイント
形状
エルボ
材質(本体)
ダグタイル鋳鉄・青銅
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
2.3[23]
最高温度(℃)
230
接続
ねじ込み(Rc)
材質(パッキン)
PTFE
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状
エルボ
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)
材質
メインシール:OリングNBR
種類
スイベルジョイント
最高温度(℃)
100
接続
ねじ込み(Rc)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
4.1[42]
材質(ボディ)
ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
材質(パッキン)
NBR
材質(シャフト)
ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)
-30~+100
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
82
接続ねじ種類
R×Rc
本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)
強力アルミ合金
種類
ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1500
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)
100
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。
オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管
形状
ロータリージョイント
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
RXRc
材質
真鍮
適合チューブ
TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。
小型で、取付が容易なシンプルタイプです。
封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。
回転抵抗が低く、経済的です。
高速回転が可能です。
材質(本体)
強力アルミ合金
種類
ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)
0.98[10]
使用流体
空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)
100
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。
本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。
本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。
シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類
ロータリージョイント
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類
スイベルジョイント
形状
エルボ
材質(本体)
ステンレス製
最高温度(℃)
100
接続
ねじ込み型(Rc)
材質(パッキン)
NBR
フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。流体と接する金属部品が、全てステンレス鋼で構成された「ステンレス仕様」です。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状
ロータリージョイント
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。
本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。
本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。
シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類
ロータリージョイント