ロータリーヤスリのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
96件の「ロータリーヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角軸ロータリーヤスリ 鉄工用」、「回転ヤスリ」、「インパクトドライバー用ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
用途木材・樹脂・軽金属などのバリ取り・研削加工に 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 10000 適合材 木材・樹脂・軽金属など
1セット(5本)
2,898 税込3,188
当日出荷

六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 六角対辺(mm) 6.35 適合材 鉄・軽金属
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。 許容回転数(min-1[r.p.m]) 5000 ヤスリ部形状 カッター目 適合材 木材、アルミ、樹脂、軽金属など 六角軸対辺(mm) 6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm) 6 材質 炭素工具鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) 5000 適合材 木材
1個ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

サンフレックス超硬回転ヤスリ
あらゆるワークの研削に使用できます。切り粉が小さく綺麗に研削可能です。
軸径(Φmm) 3 材質 超硬 種別 ダイヤカット目 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径(Φmm) 30 厚さ(mm) 14 材質 炭素工具鋼 仕様 六角軸(対辺6.35mm) 適合材 木工
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄、軽金属、木材の研削、研磨作業。 適合機種 電気ドリル・エアーグラインダー
1本
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材の研削、研磨作業。 適合機種 電気ドリル・エアーグラインダー 適合材 木材
1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状 円筒
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途エッジの研削や穴の拡大などに。 軸径(Φmm) 6.35 全長(mm) 65 刃長(mm) 約35 刃径(Φmm) 14 材質 SUM-23(HRC58~60) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状 砲弾 材質 超硬
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。 寸法(縦×横)(mm) 20×10 適合材 鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 タイプ1 シャンク長(mm) 30 推奨回転数(min-1[r.p.m]) 26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンク径(Φmm) 3.0 全長(mm) 43 刃長(mm) 13.0 刃径(Φmm) 6.4 材質 先端:超硬合金、。シャンク:スチール(ロー付け) シャンク長(mm) 30 推奨回転数(min-1[r.p.m]) 26000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。 砥粒 電着ダイヤモンド 許容回転数(min-1[r.p.m]) 18000 適合材 一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など 六角軸対辺(mm) 6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合 あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 トラスコ品番 436-5585 形状 円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球 質量(g) 65 適合材 各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称 ダブルカット
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

用途金属研磨に(鉄・ステンレス) 軸径(Φmm) 6.35 粒度 60 適合 電気ドリル、インパクトドライバー 砥材 WA 結合剤 V(ビトリファイド) 適合材 鉄・ステンレスなど 結合度 M
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合 N-820・821・823・842 適合材 超硬合金
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックス超硬回転ヤスリ
あらゆるワークの研削に使用できます。切り粉が小さく綺麗に研削可能です。
種別 ダイヤカット目 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)