- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ファイリング
- ローダーのおすすめ人気ランキング
ローダーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新1,414件の「ローダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カードローダー」、「積載車」、「パレットローダー」などの商品も取り扱っております。
遂に各サイズが揃いました!
書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。色透明材質硬質塩化ビニール
店頭、店内の告知物掲示や、サイズによりトレカや写真などの保護ケースとしてもお使い頂けます。
1個
¥54,980税込¥60,478
当日出荷
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)アダプタ
用途2インチ以上のエキスパンダヘッドを使用する場合に使用。トラスコ品番852-0722適合機種エキスパンダパワートルク・パワーエキスパンダH1用
1個
¥49,980税込¥54,978
3日以内出荷
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)1500(1セット)材質PP質量(kg)3.1(1セット)高さ(mm)(車両乗り上げ部)68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80適合タイヤ幅(mm)190以内関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
プレミアムローラーカッター448型用替刃ユニットです。
用途ローラーカッター444型・448型用替刃ユニット適合機種00448トラスコ品番765-6912質量(g)220
1個
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローベンド3000用 三脚アダプタ
トラスコ品番852-3047適合機種ローベンド3001用高さ(mm)440+350
1個
¥11,980税込¥13,178
3日以内出荷
モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、M39360の専用部品です。
用途交換用ローラー適合M39360
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。
価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。
純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
モトユキハイローラー用 ローラー砥石
特殊構造体砥材層が驚異的な研削力を実現します。
ゴムの持つ高い弾力性が研削力のムラを抑制します。
無作為に割れた表面が黒皮にしっかり食いつきます。
用途鋼板・形鋼材の黒皮や塗装・サビ・メッキなどの除去トラスコ品番836-1914幅(mm)50粒度12質量(kg)1.08砥材GC内径(Φmm)75最高使用周速度(m/s[m/min])45(2700)外径(Φmm)95仕上がり相当番手12~36
1セット(5個)
¥20,980税込¥23,078
翌々日出荷
富士電機汎用通信モジュール
本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。
通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200V絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)同期方式調歩同期方式伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)占有スロット数1スロット伝送手順無手順
60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。
付属品CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1本、六角レンチ(2.5mm、5.0mm)×各1本トラスコ品番667-7882奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)730ベルト長さ(mm)300電源コード(m)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200ベルト寸法(mm)60×300ローラー径(Φmm)コンタクト:50
1台
¥109,800税込¥120,780
翌々日出荷
マサダ製作所マサダローラー
ウレタンローラーの採用で、床面・タイルの傷を最小限にとどめ優れた性能を発揮します。作業員、移動時間を軽減する小型タイプです。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。工場内のレイアウト変更、メンテナンスに。鉄鋼構造物、家屋の移動になどに。仕様ウレタンローラータイプボギー型付属品ボルト(M20)トラスコ品番851-9837セット内容フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、ボルト(テーブルセンターはずれ防止ボルト)材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン使用荷重(t)3テーブル寸法(mm)185×185車輪ウレタン車輪適合ハンドルM-1000
1台
¥159,800税込¥175,780
翌々日出荷
エナジーギア油圧ローダウンジャッキ
セダン車からワゴン車におすすめ。
用途車のメンテナンス幅(mm)560質量(kg)11色BK高さ(mm)155奥行(mm)245最高位(mm)365最低位(mm)85最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)85-365
1個
¥7,998税込¥8,798
4日以内出荷