- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ロードスイッチのおすすめ人気ランキング
ロードスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新285件の「ロードスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テープスイッチ」、「セーフティエッジ」、「テープスイッチ スイッチ」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
電源スイッチの種類:ハイサイド負荷スイッチ 、 スイッチオン抵抗:160mΩ 、 出力数:1 、 電圧:1.7 → 5.5V 、 電流:3A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MLF 、 ピン数:4 、 寸法:1.2 x 1.2 x 0.7mm 、 長さ:1.2mm 、 幅:1.2mm 、 高さ:0.7mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ハイサイド電源スイッチ、Micrel Inc. ロー又はハイイネーブルロジック ソフトスタート
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●オス/メス : オス●スイッチタイプ : なし●結線方法 : ファストン●定格電流 : 6A●定格電圧 : 250 V ac●実装タイプ : パネルマウント●動作周波数 : 50 Hz, 60 Hz●幅 : 51.7mm●深さ : 50mm●高さ : 24mm●UL認定部品、CSA認定、TUV. 差込口フィルタ. 2種の定格電流のものを用意 IEC950及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様
チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 58 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5.4 mΩ。最大ゲートしきい値電圧 = 4V。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。パッケージタイプ = TO-220SIS。実装タイプ = スルーホール。トランジスタ構成 = シングル。チャンネルモード = エンハンスメント型。カテゴリー = パワーMOSFET。最大パワー消費 = 35 W。1チップ当たりのエレメント数 = 1。。MOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, Toshiba
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様
スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:90mΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT25 、 ピン数:5 、 限界電流:3.2A 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 入力電圧 Max:2.4 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
チャンネルタイプ
N
チャンネルモード
エンハンスメント型
使用温度範囲(℃)
-10~+60
定格電流(A)
1
小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容
本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ
適合
電極径(Φmm)/10
本体質量(kg)
18
入力電圧(V)
単相200
定格出力(kW)
3
寸法(cm)
本体/18×27×27
入力電流(A)
30
危険物の類別
非危険物
1セット
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
シンプルな構造です。
優れた耐衝撃性、耐久性です。
表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。
危険地域への侵入防止のセンサ。
人の侵入を検知する防犯用センサ。
定格電圧
AC/DC 5~24V±10%
絶縁抵抗(MΩ)
0MΩ以上(DC250V)
使用温度範囲
-10~50℃
動荷重
80N
表面
ブロックパターン