- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- ロードセル 荷重計のおすすめ人気ランキング
ロードセル 荷重計のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新273件の「ロードセル 荷重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型圧縮型ロードセル」、「ロードセル 引張」、「表示器 ロードセル」などの商品も取り扱っております。
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。
セット内容
【LCK-A-200KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース
質量(kg)
4.1
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
25
抵抗(Ω)
350±0.5%(入力)。350±0.5%(出力)
寸法B(mm)
45
定格容量
200kN
定格出力
2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%
温度補償(℃)
-10~70
寸法R(mm)
100
繰返し性
0.05%RO以下
寸法C(Φmm)
118
寸法F(Φmm)
35
ケーブル
0.3mm2/4心シールドクロロプレン5m/外径7.6mm/先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません)
寸法E(Φmm)
100
応差(ヒステリシス)
±0.5%RO以内
温度の影響
±0.007%RO/℃以内(零点時)。±0.005%/℃以内(出力時)
寸法G
M8
印加電圧(V)
20ACまたはDC(許容)。1~10 ACまたはDC(推奨)
許容温度(℃)
-30~80
非直線性
±0.5%RO以内
固有振動数(kHz)
約12.6
小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル
USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。
荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。
セル取付金具、USBケーブル付属。
A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。
総合誤差
0.5% of R.O.
電源
電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値)
付属品
取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型・軽量のロードセルです。
ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷
150 %R.C.
印加電圧(V)
推奨:5以下、最大:8
入力抵抗
350 Ω±10 Ω
出力抵抗
350 Ω±10 Ω
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
ケーブル
4芯シールド付3 m 直結、先端柳線
保護等級
IP60相当
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
高精度小型、薄型ロードセル
過負荷防止ストッパー付
本体ねじ固定式
許容過負荷
150 %R.C.
限界過負荷
300 %R.C.
定格出力
1.0 mV/V±0.5 mV/V
印加電圧(V)
推奨:6以下
入力抵抗
750 Ω±10 Ω
出力抵抗
750 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償(℃)
0~60
許容温度(℃)
-10~70
温度の影響
零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃
ケーブル径(Φmm)
1.8
ケーブル
4芯シールド付3 m 直結、先端柳線
保護等級
IP40相当
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様
零バランス/±5% of R.O.
タイプ
台秤タイプ
抵抗(Ω)
(入力端子間)420±30。(出力端子間)350±5
定格出力
2mV/V±10%
温度補償(℃)
-10~40
防塵防水性能
IP54
温度の影響
(零点)0.023%of R.O./10℃。(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)
3.5
印加電圧(V)
(推奨)DC12、(最大)DC15
絶縁抵抗
2000MΩ以上/DC50V(B/E)
許容過負荷
150%of R.C.
限界過負荷
200%of R.C.
総合誤差
0.02%of R.O.
小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
材質
起歪体:ステンレス鋼
質量(kg)
0.34
定格出力
2 mV/V±0.005 mV/V
保護等級
IP67相当
温度補償(℃)
-10~70
繰返し性
0.05 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル
4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付)
温度の影響
零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)
推奨:12以下、最大:18
許容温度(℃)
-20~80
非直線性
0.15 %R.O.
許容過負荷
150 %R.C.
限界過負荷
200 %R.C.
入力抵抗
425 Ω±50 Ω
出力抵抗
350 Ω±5 Ω
ケーブル径(Φmm)
6
小型軽量で持ち運び可能
荷重測定後目盛を読める置き針ゲージ式
シンプル設計で操作が簡単
質量(kg)
約2.3
受圧面積(cm2)
50.2
温度補償(℃)
0~50
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。
セット内容
【LCK-A-100KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース
質量(kg)
2.5
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
17.5
抵抗(Ω)
350±0.5%(入力)。350±0.5%(出力)
寸法B(mm)
33
定格容量
100kN
定格出力
2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%
温度補償(℃)
-10~70
寸法R(mm)
70
繰返し性
0.05%RO以下
寸法C(Φmm)
108
寸法F(Φmm)
25
ケーブル
0.3mm2、4心シールドクロロプレン5m。外径7.6mm、先端むきだし。(※シールドは本体に接続されていません)
寸法E(Φmm)
90
応差(ヒステリシス)
±0.2%RO以内
温度の影響
±0.007%RO/℃以内(零点時)。±0.005%/℃以内(出力時)
寸法G
M8
印加電圧(V)
20ACまたはDC(許容)。1~10 ACまたはDC(推奨)
許容温度(℃)
-30~80
非直線性
±0.2%RO以内
固有振動数(kHz)
約14.8
受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。
用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。
トラスコ品番
856-2326
セット内容
専用ケース付
2018年トラスコ掲載ページ
7 1472
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
147×75×38
小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。
材質
起歪体:ステンレス鋼
質量(kg)
0.6
定格出力
2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張)
保護等級
IP67相当
温度補償(℃)
-10~70
繰返し性
0.05 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル
4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付
温度の影響
零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)
推奨:12以下、最大:18
許容温度(℃)
-20~80
非直線性
0.15 %R.O.
許容過負荷
150 %R.C.
限界過負荷
200 %R.C.
入力抵抗
425 Ω±50 Ω
出力抵抗
350 Ω±5 Ω
ケーブル径(Φmm)
6.3
耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。
寸法L(mm)
2
仕様
零バランス/±1% of R.O.
タイプ
タンク・フロアスケールタイプ
ケーブル長(m)
3
抵抗(Ω)
(入力端子間)約380±20。(出力端子間)350±3.5
定格出力
2mV/V±0.1%
温度補償(℃)
-10~40
防塵防水性能
IP67
温度の影響
(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.。(出力)0.013%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)
4
印加電圧(V)
(推奨)DC5~12、(最大)DC15
絶縁抵抗
5000MΩ以上/DC50V
許容過負荷
150%of R.C.
限界過負荷
200%of R.C.
総合誤差
0.03%of R.O.
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.05
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.5~100kg
材質
本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)
276×291×33
液晶表示
LCD文字高15mm
文字高(mm)
15
規格
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
5~35(結露しないこと)
精度
±0.5kg
電源
9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)
3380
本体寸法(mm)
276×291×33
オートパワーオフ
約4分
特性
●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位
kg
薄型精密圧縮用ロードセルで、オールステンレス製です。
許容過負荷
150 %R.C.
限界過負荷
200 %R.C.
非直線性
0.05 %R.O.
繰返し性
0.05 %R.O.
印加電圧(V)
推奨:12以下、最大:18
入力抵抗
350 Ω±3.5 Ω
出力抵抗
350 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償(℃)
-10~70
許容温度(℃)
-20~80
ケーブル径(Φmm)
7
ケーブル
4芯シールド付10 m直結、先端Y型圧着端子付
保護等級
IP68相当
材質
起歪体:ステンレス鋼
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。
許容過負荷
150 %R.C.
限界過負荷
200 %R.C.
定格出力
引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V
非直線性
0.025 %R.O.
繰返し性
0.025 %R.O.
印加電圧(V)
推奨:12以下、最大:20
入力抵抗
420 Ω±40 Ω
出力抵抗
350 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償(℃)
-10~70
許容温度(℃)
-20~80
温度の影響
零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃
ケーブル径(Φmm)
4.7
ケーブル
4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付
保護等級
IP67相当
材質
起歪体:合金鋼
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。
センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。
小型・軽量で持ち運びが自由。
乾電池駆動だからすぐ使用できます。
センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。
ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。
表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付方式
盤面取付
入力種類
ロードセル(350Ω)
表示桁数
4桁
RoHS指令(10物質対応)
対応
加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ)
国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。
電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。
受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。
置針方式により、最大値確認が容易。
収納保管に便利な専用ハードケース付き。
方式
密閉型油圧式システム
測定精度(%)
±3 F.S. (フルスケール)
付属品
専用ケース、試験成績書
タイプ
一体
仕様
力の測定 = 圧縮。力/負荷測定レンジ = 4.5 → 45.4kg。最大励起電圧 = 5V。ターミナルタイプ = ワイヤリード。全体の高さ = 8mm。全体の幅 = 29.5mm。最低動作温度 = 0℃。最大使用温度 = +50℃。測定機構 = ピエゾ。。TE Connectivity FX1901シリーズ圧縮型ロードセル. TE ConnectivityのMEAS FX1901シリーズは、インテリジェント機能を備えた民生品や医療製品で「検知」できるようにする低価格の圧縮型ロードセルです。 このロードセルは、Microfused(TM)技術を採用し、経年変化しやすいエポキシを使用しなくなったため、従来の設計品に比べて、長期的に優れたスパン / ゼロ安定性を発揮します。 想定寿命がほぼ無期限になり、低い圧力で作動しても優れた分解能と高いオーバーレンジ能力を発揮します。 何よりもラボ、病院、及び民生品のOEM用に設計されているため、主な用途には、理学療法機器、患者の体重、手動工具使用時の力、組み立て時の力、カイロプラクティック / トレーニング機器、コピー機、販売システム、機器の不平衡の監視、機器のペイロードの監視などがあります。. 小型 潜在的に無期限の寿命 低ノイズ 低たわみ 高速
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷