ロードバイクハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
128件の「ロードバイクハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドロップハンドル」、「ロードバイク」、「自転車組み立て」などの商品も取り扱っております。
フルカーボンアナトミックハンドルバー。 エレガントな曲線を描いたその形状は、硬さ、剛性、そして安全性を兼ね備えています。 NEWリーチは従来のものよりも短めに設定、フラットな形状とあいまって快適なブラケットポジションとなり、ブレーキ、シフトコントロールがしやすくなっています。 アナトミック形状をしたNEWドロップは、どこを握ってもしっくりきて、ライディング中の腕の痛みを和らげます。
用途ロードバイク 材質(ハンドル) ハイモジュラスカーボン、UDカーボンマットフィニッシュ リーチ寸法(mm) 68 ドロップ寸法(mm) 138 クランプ径(Φmm) 31.8 質量(g) 215(±10)
1本
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


円の弧(アーク)をイメージした曲線を持つハンドルバー 体幹を使い、安定した高速回転が出来るポジションが取りやすい形状 トップを手前に5°ベンドさせ、さらにR65の緩やかなカーブでレバーと掌が近く握りやすい設計 ショルダーからブラケット取り付け付近へ30°の傾斜を持たせ掌と肘の内側を上に向けたゆったりとしたポジションが得やすく、小柄なライダーでも使いやすい快適性 クラシカルなフレームに合うソフトシルバーを採用 ダブルパテッド
材質 6061-T6 アルミニウム シルバー クランプ径(Φmm) 26 リーチ寸法(mm) 65 ドロップ寸法(mm) 120
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材には6061 T6アルミを使用。 剛性の最適化、振動吸収性に優れています。 操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
ブラック/グレー 質量(g) 300 クランプ径(Φmm) 31.8 材質(ハンドル) 6061 T6 アルミ リーチ寸法(mm) 70 ドロップ寸法(mm) 125
1本
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 前後シフター:サムシフター 3×7 その他 補助ブレーキ 付属品 仏⇒英変換バルブ、スタンド、ペダル、前後リフレクター、ベル、組立工具 ブレーキ 前後:キャリパーブレーキ 寸法(mm) シートポスト:25.4×250(アルミ)、ステム:22.2×25.4×150、EX:80 -17°(アルミ) 本体質量(kg) 約14.9 ハンドル 420mm スチール タイヤサイズ 700×28C 適応身長(cm) 165~ 寸法BB(mm) 122.5(カセットBB) バルブ 仏式 60mm 適応体重(kg) ~75 サドルの高さ(mm) H710~820 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 910~980×440×1690 フレーム(mm) 480 ハブタイプ スキュワー型 クランク長(mm) 170 総質量(kg) (G・W)約15.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。アルマイトカラー仕上げで美しく、ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプ ブルホーン 材質 アルミニウム 寸法(mm) Φ25.4×400、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)160、(ドロップ)40 質量(g) 307 ハンドル径(Φmm) 22.2 先端内径(mm) 約Φ16.5 クランプ径(Φmm) 25.4
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。同色のエンドキャップ付属(樹脂製)。ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプ ブルホーン 付属品 エンドキャップ(同系色) 材質 アルミニウム 寸法(mm) Φ25.4×520、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)150 ハンドル径(Φmm) 22.2 先端内径(mm) 約Φ16 クランプ径(Φmm) 25.4
1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上ハンドルから下ハンドルへ素早い握り替えが行いやすいRHM(Rapid Hand Movement)設計。リーズナブルなモデルです。 zero シリーズのハンドルバーとカラーや仕上げの相性が良いステムやシートポストもございます。セットでのお勧めがクロージングへの近道です。
質量(g) 304(420mm) 材質 6061アルミ合金 ドロップ寸法(mm) 130 リーチ寸法(mm) 75
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。親指のみで操作が簡単にできるマイクロシフトサムシフター。英式交換アダプタ付フレンチバルブ使用。
タイヤサイズ 700×28C 仕様 アルミリム ブレーキ ダブルピボットキャリパーブレーキ
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAA安全・環境基準適合車 折りたたみ可能なクロスバイク700C 外装7段変速なので快適に走行可能 さびにくいステンレス製フェンダーを使用 自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様 泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付 適合 BAA認定自転車 ブレーキ 樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ タイプ 折りたたみ サイズ(cm) 製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83 本体 スチール シート高(cm) (約)76~95
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
仕様 アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座 質量(kg) 19.2 寸法(cm) 187×60×106 材質(フレーム) アルミ タイヤサイズ 26×4.0 変速段数 外装8段
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、JIS耐振動試験合格品 材質 リム:アルミ ブレーキ 前後輪:Vブレーキ 備考 Wギアカバー・ディレーラーガード付属・エルゴグリップ 本体質量(kg) 約13.0 ハンドル セミフラットタイプ・ステム可動式 変速機 シマノ 材質(フレーム) アルミ タイヤサイズ K-193 26×1-3/8 適応身長(cm) 155~ バルブ 米式 適応体重(kg) ~75 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 970×580×1750 材質(クランク) アルミ
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JISフレーム強度試験合格品。 26インチの折畳み自転車で他社製品ではハンドルの固定を手動レバーで行うタイプが事故を起こしていますが、この製品は工具で固定するタイプですので安全上の不安はありません。
タイヤサイズ 26インチ 変速段数 18段 質量(kg) 17.5 仕様 チェンジ:18段 エスコ品番 EA986Y-31A ブレーキ アルミVタイプ 耐荷重(kg) 約80 材質(フレーム) ハイテンスチール 組立寸法(mm) 1680×580×990 色(フレーム) ホワイト×レッド 折りたたみ寸法(cm) 96.5×41×74
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

カーブランド「Volkswagen」ライセンス商品
タイヤサイズ 26 変速段数 シマノ製18段変速 質量(kg) 約18 折りたたみ寸法(mm) 990×470×740
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。 遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。 社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質 ハイテンスチール(リム:アルミ合金) タイプ 折りたたみ
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):155~170cm。
仕様 アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座 質量(kg) 14.7 寸法(cm) 176×58×95、(ハンドル高)約91~93 材質(フレーム) アルミ タイヤサイズ 700×28C 地上高さ(cm) (サドル)約83×42×73 変速段数 外装21段
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):170cm~
仕様 アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座 質量(kg) 14.7 寸法(cm) 176×58×95、(ハンドル高)約91~93 材質(フレーム) アルミ タイヤサイズ 700×28C 地上高さ(cm) (サドル)約80×44×62 変速段数 外装21段
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のアルミクロスバイクです。 より街乗りに適したタイヤ700C×32Cを搭載。また、Vブレーキを採用することで、市販のフェンダーやサークル錠などの取り付けを想定し、高い凡庸性を持たせたモデルです。
寸法(mm) 1720 質量(kg) 12.4 材質(本体) アルミ タイヤサイズ 700×32C 適応身長(cm) 160以上 変速段数 7speed
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
仕様 アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座 質量(kg) 16.2 寸法(cm) 162×59×98 材質(フレーム) アルミ タイヤサイズ 26×4.0 地上高さ(cm) (サドル)約78~95 変速段数 外装8段
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

修理剤(パッチ)の厚みを極限まで薄くすることで、走行時のパンク修理箇所の違和感を減少します。 修理剤(パッチ)がゴム製のため効果が持続します。 タイヤレバーが3本付属しています(K-571のみ)
用途ロードバイク用
1個
939 税込1,033
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)