ロードホイールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
360件の「ロードホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロードローラー」、「ステアリングホイール」、「パレットトラックローラー」などの商品も取り扱っております。
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール 仕様 フォーク側 適合 ハンドパレットトラック HP-2000 幅(mm) 70 直径(Φmm) 73 関連資料 ロードホイールの交換方法 ベアリング内径(Φmm) 20
1セット(4個)
9,998 税込10,998
当日出荷

ハンドパレックトラック交換部品
適合機種 NDシリーズ1.0~2.5t用低床用、NC、NB、NA、NPC、NPA、NK、K サイズ Φ65×100 部品名称 ロードホイルASSYΦ65×100(低床) 部品番号 34 機種区分 ND低床
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ハンドパレットトラック 軽量タイプ用のロードホイールです。
用途交換部品です 仕様 フォーク側 幅(mm) 55 直径(Φmm) 73 タイプ 軽量タイプ ベアリング内径(Φmm) 20
1セット(4個)
9,998 税込10,998
当日出荷

用途ハンドリフトなど各種搬送機に
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ハンドリフトなど各種搬送機に
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番 EA986RP-75 材質 スチール(リム) 車輪径(Φmm) 75 車輪幅(mm) 95 種類 ボールベアリング 耐熱温度(℃) -20~70 車軸径(mm) 20
1個
10,800 税込11,880
当日出荷

適合 NC10(1000KG)、NC15(1500KG)、NC25(2500KG)、NCL10・15・25 トラスコ品番 324-4270 寸法(mm) 76×85 質量(g) 850
1セット(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg) 67 タイプ 標準タイプ ハンドル径(Φmm) 200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 180×50 フォーク外幅(mm) 550 フォーク内幅(mm) 230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm) 73×70 取扱説明書 取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA986RP-82 材質 スチール(リム) 車輪径(Φmm) 82 車輪幅(mm) 100 種類 ボールベアリング 耐熱温度(℃) -20~70 車軸径(mm) 20
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

ハンドパレックトラック交換部品
適合機種 NC サイズ Φ76×85 部品名称 ロードホイルASSY*STD 部品番号 34 機種区分 NC1.5~2.5
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

種類 ローラー 寸法D(Φmm) 64 材質(ローラー部) MCナイロンMC901(ブルー) 寸法d1(Φmm) 42 寸法d2(Φmm) 38 材質(ベアリング) ベアリング鋼・6004ZZ 寸法h4(mm) 12 軸穴径(Φmm) 20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ロードホイールカラー×2 適合 CP-10L-120H用 車輪径(Φmm) 65 車輪幅(mm) 56 ベアリング内径(Φmm) 17
1セット(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷

車輪幅(mm) 40 適合品番 540S、545S、540SR ボス幅H(mm) 45 許容荷重(daN) 300
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。 仕様 ハンドル側 外径×幅W(厚さ)×軸径(mm) 180×50×20
1セット(2個)
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA986RP-85 材質 スチール(リム) 車輪径(Φmm) 85 車輪幅(mm) 100 種類 ボールベアリング 耐熱温度(℃) -20~70 車軸径(mm) 20
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイールです。
用途ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイール 仕様 フォーク側 適合 ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ) HP-2000-LOW 幅(mm) 90 直径(Φmm) 49.5
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷

ノーブランドウレタンローラー
仕様 AT 適合機種 RA、FA 材質 ボス:アルミ 穴径(Φmm) 19 硬度 ウレタン部:Hs90 使用箇所 上部 純正品番 X058D912G51
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷