ロープ 棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
342件の「ロープ 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラロープ 杭」、「ロープ張り支柱」、「侵入防止 ロープ」などの商品も取り扱っております。
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 表面処理 ユニクロメッキ 頭部形状 丸型
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等 材質 スチール 長さ(mm) 1500 質量(kg) 約1.9 直径(Φmm) 14 表面処理 粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm) 16 長さ(mm) 1500 エスコ品番 EA628ZK 材質 スチール 寸法(mm) Φ16×1500 質量(kg) 2.5
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

ロープ(Φ9~12)の張支柱に。鋼製パイプ使用の軽量タイプ。
直径(Φmm) 16 長さ(mm) 1250 材質 鋼製 質量(kg) 0.5
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm) 13 口径(Φmm) 53 表面処理 ユニクロメッキ 頭部形状 丸型/異形
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ロープ(Φ9~12)の張支柱に。丸鋼タイプ。
直径(Φmm) 16 長さ(mm) 1200 材質 鋼製 質量(kg) 2
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 頭部形状 丸型
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm) 6 表面処理 ユニクロメッキ 頭部形状 J型
1本ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質 頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚 Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。 線径(Φmm) 13 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 頭部形状 丸型
1本
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 (本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg) 約5.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質 スチール(SS400) 幅(mm) 30 径(Φmm) 6 内径(Φmm) 17 表面処理 ユニクロメッキ仕上げ 頭部形状 丸型
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ロープ張りポール
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質 鉄 ユニクロメッキ
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm) 10 表面処理 ユニクロメッキ 頭部形状 J型/異形 首長(mm) 50
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。 約1m位の高さに二段目のロープをかけるフックがあります。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保等 直径(Φmm) 12 長さ(mm) 1500 材質 鉄製(塗装仕上げ) 質量(kg) 1.4 寸法(Φmm×m) 12×1.5 アズワン品番 64-6554-25
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

河川敷や広場でトラロープ フェンスネット等を使い、区切りを作るのに最適です
用途区画整理等 材質 スチール 太さ(Φmm) 15 長さ(mm) 1500 質量(kg) 約2.0 タイプ 2段
1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 頭部形状 丸型 径(Φmm) 6 寸法A(mm) 33 寸法B(mm) 20
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷