ロープ 端末処理のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「ロープ 端末処理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ 端末」、「ロープ 末端処理」、「ロープ用輪っか金具」などの商品も取り扱っております。
ロープの先端に通し加熱するだけで収縮し、簡単に端末処理が可能です。
用途ロープの端末処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 トラスコ品番 367-5661 質量(g) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
959 税込1,055
当日出荷

1セット(2個)
768 税込845
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。 材質 ポリオレフィン 長さ(m) 0.152 使用温度範囲(℃) 55~125 耐電圧 600V 収縮温度 70℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 収縮比 2:1
1袋
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
275 税込303
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質 ポリオレフィン 関連資料 製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体) ステンレス 種類 連結金具 表面処理(本体) バレル研磨
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20個)
415 税込457
当日出荷

通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法 配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
1セット(3本)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質 ポリオレフィン 使用温度範囲(℃) -55~135 定格電圧(V) 600 収縮率(%) 50
1袋(5本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。 種類 シンブル 寸法L(mm) 36 寸法D(mm) 27 寸法B(mm) 8 寸法D1(mm) 16 適合ロープ径(Φmm) 6 表面処理(本体) ドブメッキ
1個
78 税込86
当日出荷

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質 電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m) 1 透明 使用温度範囲(℃) -55~105 収縮完了温度(℃) 115 収縮率(%) 内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 長さ(m) 1 特性 絶縁 セット内容 7サイズ各1本 耐電圧 600V 収縮前内径(Φmm) 1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7 連続使用温度(℃) -55~125 収縮開始温度(℃) 70 収縮完了温度(℃) 110 比率 2:1 RoHS指令対応証明書 (0.3MB)
1セット(7本)
679 税込747
当日出荷

電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質 ポリオレフィン樹脂 比率 2:1 耐電圧 600V 連続使用温度(℃) -55~125 収縮開始温度(℃) 70 収縮完了温度(℃) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 絶縁 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)