ロープスティックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
263件の「ロープスティック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支柱 ロープ」、「ロープ杭」、「鉄筋 ロープ」などの商品も取り扱っております。
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等 材質 スチール 長さ(mm) 1500 質量(kg) 約1.9 直径(Φmm) 14 表面処理 粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 表面処理 ユニクロメッキ 頭部形状 丸型
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm) 16 長さ(mm) 1500 エスコ品番 EA628ZK 材質 スチール 寸法(mm) Φ16×1500 質量(kg) 2.5
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

ロープ(Φ9~12)の張支柱に。丸鋼タイプ。
直径(Φmm) 16 長さ(mm) 1200 材質 鋼製 質量(kg) 2
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。 材質 ポリエチレン
1巻
特価
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


河川敷や広場でトラロープ フェンスネット等を使い、区切りを作るのに最適です
用途区画整理等 材質 スチール 太さ(Φmm) 15 長さ(mm) 1500 質量(kg) 約2.0 タイプ 2段
1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。 約1m位の高さに二段目のロープをかけるフックがあります。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保等 直径(Φmm) 12 長さ(mm) 1500 材質 鉄製(塗装仕上げ) 質量(kg) 1.4 寸法(Φmm×m) 12×1.5 アズワン品番 64-6554-25
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 (本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg) 約5.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ(Φ9~12)の張支柱に。鋼製パイプ使用の軽量タイプ。
直径(Φmm) 16 長さ(mm) 1250 材質 鋼製 質量(kg) 0.5
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ブラスト興業ロープスティック
河川敷や広場でトラロープ フェンスネット等を使い、区切りを作るのに最適です
用途区画整理等 材質 スチール 長さ(mm) 1200 質量(kg) 約2.0 タイプ 1段 太さ(Φmm) 15
1セット(5本)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 頭部形状 丸型
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷


仕様 遠目からでも視認し易いオレンジ塗装 材質 鉄 異形丸棒 塗装
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ロープ張りポール
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質 鉄 ユニクロメッキ
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質 頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚 Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます) 仕様 3ツ打ち(黄2、黒1) 材質 ポリエチレン トラ(黄/黒)
1巻
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色付きで目立ちます。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。 径(Φmm) 13 幅(mm) 53 内径(Φmm) 27 材質 スチール(SS400) 表面処理 カラー塗装仕上げ 頭部形状 丸型
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)