- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ローププーリーのおすすめ人気ランキング
ローププーリーのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新134件の「ローププーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープシーブ」、「ロープ 滑車」、「ガイドローラー ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
種類
滑車
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様
スイベル式
材質(車輪)
ステンレス
タイプ
スイベル式
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス
材質
SUS304
質量(g)
27
寸法H(mm)
28.5
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1
寸法L2(mm)
38
寸法W(mm)
12
車溝幅(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
チロリアントラバーズ、ハイラインシステム用の直列ダブルプーリです。
また、ホーリングシステムとして使用可能です。
ステンレス滑車はシールドボールベアリング内蔵です。
メインホールは三個までカラビナを接続できます。
仕様
滑車:28mm
色
ブルー
質量(g)
285
寸法(cm)
108×80×37
引張強度(kN)
15
適合ロープ径(Φmm)
13
使用荷重(kN)
10
ケーブル径(Φmm)
ワイヤーケーブル:12
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
40
材質
6ナイロン
質量(g)
15
寸法r(mm)
3
寸法e(mm)
11
寸法b(Φmm)
35
寸法f(mm)
12
寸法a(Φmm)
40
サイズ(mm)
40
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
滑車・ブルックシリーズ
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番
849-2138
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
質量(g)
21
材質(車輪)
プラスチック
種類
滑車
表面処理
(車)バレル研磨
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車数
1
車溝幅(mm)
7.5
使用荷重(kN)
0.29
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
質量(g)
35
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
使用荷重(kg)
20
使用ロープ径(mm)
~6
使用軸受
ステンレス含油メタル
材質(枠)
ステンレス
表面処理(本体)
304電解
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質
スチール
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
エスコ品番
EA987SF-25
材質
ステンレス
全長(mm)
58
質量(g)
35
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様
シャックル式
車数
1
エスコ品番
EA987SJ-1
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
35
ベース寸法(mm)
50×12
取付穴径(Φmm)
4
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
最小限に抑えたシンプルにデザインされたアッセンダー。
ロープだけではなくスリングなどにも使用可能。
ライトロープワークやセルフビレイなどに使用でき、取付も片手で簡単に出来ます。
EN567:97認定品。
質量(g)
70
引張強度(kN)
15
適合ロープ径(Φmm)
8~13
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)
32
質量(g)
180
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
使用荷重(kg)
100
使用ロープ径(mm)
~12
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車幅(mm)
15.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷