ロープ締めのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
240件の「ロープ締め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ 留め 金具」、「ロープ ストッパー」、「ロープ 締め 具」などの商品も取り扱っております。
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など 吊上能力(kg) 100 破断荷重(kg) 450 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 5×19
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。
幅(mm) 34 長さ(mm) 69 仕様 ロックタイプ:ワイヤーゲート トラスコ品番 758-1661 セット内容 カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4m ブラック 質量(g) 25 適合ロープ径(Φmm) 2~5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。 ロープ径(Φmm) 8 定格荷重(kg) 250
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm) 金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 破断強度(kg) 1500 材質(レバー部) スチール 材質(ベルト) ポリエステル 取扱説明書 (0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
768 税込845
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質 本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg) 3.4 寸法A(mm) 133 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 51.5 寸法E(mm) 260 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 88 定格荷重(kg) 500 寸法G(mm) 11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ5×20 比率 4.1:1(ギヤ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様 滑車:上部:2車、下部:2車 材質 ロープ:クレモナ、フック:スチール 質量(g) 2.2k 使用荷重(kg) 250 ロープ径(Φmm) 8 ロープ長さ(m) 3 車径(mm) Φ50 アズワン品番 64-2297-18
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg) 500 材質(レバー部) スチール
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します 材質/仕上 ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ 材質(車輪) プラスチック 種類 滑車 表面処理 (車)バレル研磨 材質(枠) ステンレス(SUS304) 車数 1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、 降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様 【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27) 適合 垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm 質量(g) 約760
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。
用途荷物の吊り上げ。 材質 ポリプロピレン、鋼 揚程(m) 2.5 吊上能力(kg) 100(実用) 破断荷重(kg) 450 寸法(mm×m) ロープ:5×19
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 トラスコ品番 367-5661 質量(g) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
959 税込1,055
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ラチェット式ロープ
運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に
安全荷重(kg) 60 ロープ長さ(m) 2.5 ロープ幅(mm) Φ6
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別 手動 ワイヤー径(Φmm) 5.0 フック口開き(mm) 15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 アルミニウム合金、ナイロン、スチール 質量(g) 38 耐荷重(kg) 127 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×19×63 適合ロープ径(Φmm) 2~5 アズワン品番 64-7903-87
1個
1,810 税込1,991
当日出荷