ローラーのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
31,941件の「ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐荷重ローラー」、「軸付きローラー」、「軸付ベアリングローラ」などの商品も取り扱っております。
キムワイプ 日本製紙クレシアランキング1位
ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。材質パルプホワイト区分新品シリーズキムワイプRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)ほか
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

単品ローラ 軸付300mm型 TRUSCOランキング2位
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スモールローラー モノタロウランキング3位
水性・油性兼用
毛丈(mm)12サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
1パック(10本)
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジョイントローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング4位
軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなしローラー径(Φmm)35
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レギュラーローラー モノタロウランキング5位
水性・油性兼用。
毛丈(mm)12サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
1パック(2本)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着材質(ローラー部)POM樹脂仕様ベアリングなし全長(mm)195ローラー径(Φmm)35
1本
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
1台
9,698税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
62税込68
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)12000全光束(Lm)3200消費電力(W)40点灯方式ラピッドスタート形電球の種類蛍光灯
1セット(10本)ほか
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月ヨコピン穴
1本ほか
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。材質:ゴム。セット内容:本体×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
1本
1,773税込1,950
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
1セット(3個)
649税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)

1本
699税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重種類ローラー
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
4,450税込4,895
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト440×Φ12mmローラー幅(mm)388
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用。単層ウレタン設計。剥離防止特殊加工ベアリング採用。ワイドアウラ-レースベアリング採用。インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

イマオコーポレーションスチールローラー
材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
1個
7,298税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)