ローラーシャフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
750件の「ローラーシャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラー軸」、「シャフト 12mm」、「ローラー部品」などの商品も取り扱っております。
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KRコンベヤに組み込み可能なΦ25.4スチール製ローラ シャフト径(Φmm) (パイプ)8 ローラ径(Φmm) 25.4Xt1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
特価
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品 補助カラー、ピン 材質 機械構造用炭素鋼管 シャフト 340×Φ12mm ローラー幅(mm) 298
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12 材質(ローラー部) スチール 適合機種 R-3812P 材質 スチール ベアリング プレスベアリング 軸の形状 丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。60.5mmの中荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.5 ローラー径(Φmm) 60.5
1台
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品 補助カラー、ピン 材質 機械構造用炭素鋼管 シャフト 652×Φ12mm ローラー幅(mm) 598
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングとの一体構造により取り付け、位置決めが簡単。クサビ構造により、シャフトに傷が付きにくく、少ない力で簡単に取り付けが可能。対応シャフト径はΦ12、Φ15、Φ20、Φ25をラインナプ。ベアリングは60系、62系(両シールドタイプ)を採用。
材質/処理 鉄(S45C)/黒染め 付属品 ベアリング(SUJ2) 1個、C型止め輪(バネ鋼)/パーカー処理 1個、クサビ(SUS304)/モリブデンコート 1個、六角穴付低頭ボルト(S45C)/黒染め 1本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1本
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~2000 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。38mmの軽荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.0 ローラー径(Φmm) 38
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途FRコンベヤに組み込み可能なΦ32スチール製ローラ シャフト径(Φmm) (パイプ)8 ローラ径(Φmm) 32Xt1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 50.8×1.6×12 材質(ローラー部) スチール 適合機種 R-5015P 材質 スチール ベアリング プレスベアリング 軸の形状 丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUS440C相当 形状 中実
1本
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品 補助カラー、ピン 材質 機械構造用炭素鋼管 シャフト 440×Φ12mm ローラー幅(mm) 388
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×1.4×12 材質(ローラー部) スチール 適合機種 R-5714P 材質 スチール ベアリング プレスベアリング 軸の形状 丸・半月ヨコピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カムチェーンローラー本体と、支持用シャフト、シャフトを固定するためのダンパーラバー2個をセットしたオールインワンパッケージ。カムチェーン交換の際にはぜひ、交換をおすすめします。
1セット
5,898 税込6,488
5日以内出荷