- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ローラーチェーン 50のおすすめ人気ランキング
ローラーチェーン 50のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新494件の「ローラーチェーン 50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RSローラーチェーン RS50」、「ローラーチェーン 60」、「ローラーチェーン 40」などの商品も取り扱っております。
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピッチ(mm)
15.875
ユニットリンク数
192
トラスコ品番
804-8004
質量(kg)
3.03
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
9.53
列数
1
ピン形式
ジョイントリンク(リベット形)
チェーンNo.
50
ローラ外径D(Φmm)
10.16
最大許容張力(kN)
6.37
1本
¥7,200
税込¥7,920
3日以内出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
付属品
ジョイントリンク1個
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。
SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。
耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)
3
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
一般的に使用されているチェーンです
用途機器の伝導に
付属品
ジョイントリンク1個付
列数
1
ピン形式
クリップ形
チェーン長(m)
3
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
材質(クリップ)
SUS301
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
ユニット長さ(m)
3.048
ピン形式
リベット形
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
チェーンNo.
50
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。
圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
磨耗に強いオイルポート(油溜)。
耐久力をつけるダブルパンチ。
疲労強度を高めるショットピーニング加工。
連続荷重掛け。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3