- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ロール台車のおすすめ人気ランキング
ロール台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新774件の「ロール台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロール運搬」、「台車 緑」、「長尺運搬台車」などの商品も取り扱っております。
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
色
グリーン
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
ブレーキ種類
ストッパー
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
長尺物搬送、グリーン購入対応商品
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
折りたたんで収納できます。
全高(mm)
1700
梱包材を所定の長さに引き出しカッターでラクラク切断。
高さ(mm)
1200
間口(mm)
1700
奥行(mm)
727
質量(kg)
36
キャスター
100Φゴム車(ストッパー付2個)
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ピロー包装ロール交換用リフター(ターンテーブル式)。安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付
全幅(mm)
G:426
フォーク長さ(mm)
B:520
全高H(mm)
1550
脚寸法内幅(mm)
E2:400
脚寸法外幅(mm)
E1:540
ロードセンター(mm)
【フォーク】C:400
全長F(mm)
960
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。
折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。
ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。
強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×740×770
荷台寸法(奥行)(mm)
800
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)
ゴム
タイプ
サイド付
材質(キャスター)
ゴム
キャスター種類
固定車2個,自在車2個
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
梱包作業の効率化に貢献します。
作業台横に置いていただくと梱包作業を楽に行えます。
付属品
カッターナイフ入れ付き:スチール製(マグネット固定式)
トラスコ品番
372-7190
材質/仕上
本体・押え板:スチール 中心パイプ(Φ22.2mm)・カッターガイド:スチール(メッキ)
質量(kg)
11.2
色
ライトグレー
タイプ
横型
間口W×奥行D×高さH(mm)
1492×510×750
耐荷重(kg)
約20
キャスター
自在ゴム車(ストッパー付2個・ストッパーなし1個)・自在導電性ゴム車(ストッパーなし1個)
適合サイズ(mm)
Φ400×1200
キャスター径(Φmm)
75
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。
ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。
材質
鉄
質量(kg)
19
タイプ
ロールスタンド本体
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1860×810×1170
適合サイズ
緩衝材1500mm幅まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。
ガラスのあたる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。
強力なブレーキもついています。
少し大きなガラス板の搬入が可能。幅300ミリ以下の細長いガラスの積み込みも可能です。
背面のT型ロープ掛けフックも、上、中、下の3か所に取り付けてあるので大変便利です。
キャスターも6輪になり、より安全走行になっています。
背面背板の厚みも増し、支柱木部も太い角材にして、より強度も増やしています。
最大積載量(kg)
400
荷台寸法(幅)(mm)
710
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×710×1300
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥213,890
税込¥235,279
6日以内出荷
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個。完成品。サイドハンドルタイプ
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
材質(キャスター)
ゴム
均等荷重(kg)
250
床面高さ(mm)
238
荷台寸法(mm)
1300×602
荷台寸法(幅)(mm)
602
キャスター径(Φmm)
150
ブレーキ種類
ストッパー
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
特性
長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性)
適合ストッパー
-
荷台寸法(奥行)(mm)
1300
材質(荷台)
高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。
用途かご台車、運搬用途に
積載荷重(kg)
約500
他のポニーに比べ、すべての材料を一回り大きく丈夫なものを使用していますので、500kgまで積載することができます。
車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することができます。
最大幅71cmですのでせまい通路もすいすいと通れます。
吸水性の材料は使用していませんので、水を使用する工場でも安心してご利用できます。
ロープかけフックもつきました。
最大積載量(kg)
500
荷台寸法(幅)(mm)
710
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×710×1350
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
1台
¥226,698
税込¥249,368
6日以内出荷
ローラーコンベヤターンテーブルタイプの場合ローラ面が360度回るため、ハンドルを気にせずに作業ラインの一部として、そのまま設置でき作業性を発揮します。
仕様
油圧シリンダー、ブレーキ付自在キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置付、スプリングバック機構、ターンテーブル機能付き
材質
ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
ローラ間隔P(mm)
55
ローラ径(Φmm)
38
使用油
タービン油:ISO VG22
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)
1685
全幅D(mm)
690
全高C(mm)
1950
脚長さJ(mm)
620(前脚)
フォーク内幅H(mm)
510(前脚)
フォーク外幅G(mm)
690(前脚)
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品
45Lポリペール1個付
全長(mm)
800
タイプ
45Lポリペールタイプ
全幅(mm)
550
揚程(mm)
900
全高(mm)
1650
脚長さ(mm)
530(前脚)
脚寸法内幅(mm)
440(前脚)
脚寸法外幅(mm)
550(前脚)
1台
¥379,800
税込¥417,780
38日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色
ベージュ
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)
800
全幅(mm)
500
最低位(mm)
50
脚長さ(mm)
510(前脚)
脚寸法内幅(mm)
320(前脚)
脚寸法外幅(mm)
430(前脚)
反転角度(°)
180
ハンドリフターの定番。
世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm)
340(前脚)
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
880
ブレーキ有無
あり
耐荷重(kg)
60
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(mm)
900×600
荷台寸法(幅)(mm)
900
ハンドル高さ(mm)
880
構成
(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
ブレーキ種類
ストッパー
荷台寸法(奥行)(mm)
600
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
1個
¥36,515
税込¥40,167
13日以内出荷