- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ローレットナット 袋型のおすすめ人気ランキング
ローレットナット 袋型のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「ローレットナット 袋型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローレット棒」、「化粧ボルト ナット」、「化粧ナット m4」などの商品も取り扱っております。
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして
2018年トラスコ掲載ページ
2 0415
材質
ステンレス(SUS304)
有効深さ(mm)
5.5
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
有効深さ(mm)
5.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0415
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
外径D(Φmm)
8
取付部
めねじ
寸法l1(mm)
6
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS-304)
取付部
めねじ
種類
丸形
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理
-
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼び
M3
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
めねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
寸法D1(Φmm)
6
取付部
めねじ
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
6
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
めねじ
種類
丸形
表面処理
ニッケル
材質(本体)
ステンレス
材質(取付部)
ステンレス
取付部
めねじ
種類
丸形
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
寸法l1(mm)
8
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
8
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)
真鍮
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
バフ研磨
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
材質
鉄
表面処理
ACP
寸法H(mm)
5.5
寸法n1(mm)
(最小)2.5
寸法n2(mm)
(最大)4