- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ローレットネジ ステンレスのおすすめ人気ランキング
ローレットネジ ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「ローレットネジ ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「化粧ボルト M10」、「ローゼットネジ」、「ローレット ネジ m4」などの商品も取り扱っております。
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10
材質(本体)
ステンレス
材質(取付部)
ステンレス
取付部
おねじ
種類
丸形
穴の形状
すりわり
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
5
頭部径(Φmm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
2 0414
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質
ステンレス(SUS303)
仕様
ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
すりわり付のローレットツマミです。
ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS-304)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
表面処理
ヘアライン
ねじの呼び
M4
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
バフ研磨
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法M
M4
付属品
ナイロンワッシャー1枚
質量(g)
13
種類
丸形
寸法L1(mm)
8
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
10
寸法D3(Φmm)
10
取付部
おねじ
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
8
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
おねじ
材質
(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
種類
丸形
表面処理
(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
段付タイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質
黄銅棒
仕様
ナイロンワッシャー付き
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質
SUS
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M6
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
バフ研磨
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様
ナイロンワッシャー付き
材質
黄銅(BS)
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじの種類
平頭ローレットビス
表面処理
ニッケルメッキ
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
おねじ
材質
(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
種類
丸形
表面処理
(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M5
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
バフ研磨
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
材質
ステンレス(SUS304相当)
外径(Φmm)
16
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(取付部)
ステンレス