- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ローレットハンドルのおすすめ人気ランキング
ローレットハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新158件の「ローレットハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミローレットハンドル」、「ねじ 取っ手」、「ローレット」などの商品も取り扱っております。
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類
ローレット
材質/仕上
A5056、アルマイト処理(黒)
仕様
グリップ取付穴あり、リーマ穴
歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
質量(kg)
約0.068
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
種類
ローレット
材質/仕上
A5056、アルマイト処理(黒)
仕様
グリップ取付穴あり、下穴
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類
ローレット
材質/仕上
A5056、アルマイト処理(黒)
仕様
グリップ取付穴なし、リーマ穴
AHR は樹脂製の回転握り付きです。
アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類
ローレット
材質(ハンドル車)
アルミ合金(A5056)
表面処理(ハンドル車)
アルマイト表面処理
色(ハンドル車)
ブラック
種類
ローレット
材質/仕上
A5056、アルマイト処理(黒)
仕様
グリップ取付穴なし、下穴
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。
パネル固定用として最適です。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)
SUS303
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)
FC200
材質(取付部)
FC200
取付部
丸穴
種類
六角形
穴径(Φmm)
5
表面処理(本体)
クロムメッキ
握り部分は、ステンレス鋼でローレットをあしらっています。
材質
ステンレス鋼(SUS304)/亜鉛合金
高さ(mm)
34
質量(g)
176
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
172
グリップ径(Φmm)
12
仕上
ローレット仕上/サテンニッケルめっき
ピッチP(mm)
160
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅
取付部
めねじ
種類
丸形
使用温度範囲(℃)
0~90
材質(キャップ)
ポリプロピレン
色(キャップ)
つや消しブラック
色(本体)
つや消しブラック
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
バフ研磨
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ貫通
種類
五角形
色(本体)
つや消しブラック
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
主に軸物のすべり止めに使われます。
棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど
仕様
JIS H3250 C3604B 真鍮棒
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
真鍮
長さ公差(mm)
±2mm
切断方法
丸鋸