- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防毒マスク
- ワイプパッドのおすすめ人気ランキング
ワイプパッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新135件の「ワイプパッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェキプリンター」、「ホットプリンタ」、「ハンディー コピー」などの商品も取り扱っております。
面体の汚れを取るためのパッドです。
仕様
ウェットタオル状、レモンの香り、ワイプパッド 504 (100枚入)
トラスコ品番
753-7468
材質
セルロース
2018年トラスコ掲載ページ
6 0166
1セット(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。
一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。
また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合
(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05。(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
ケルヒャー 窓用バキュームクリーナーに標準装備されたスプレーボトルに取り付けて使用します。
ガラス等に散布した洗浄剤をワイプパッドで伸ばし、汚れを浮き立たせます。マイクロファイバー素材。
適合機種
WV50、WV50plus、WV75、WV75plus
色
ホワイト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
70×275×30
本体質量(g)
44
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
フタ付きのため、清潔に保管できます。
ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。
シングル9個タイプには両開き扉がついています。
ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。
品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。
5年の保存期間です。
適合ガス
酸性, ハロゲン, 有機, 亜硫酸
トラスコ品番
353-1911
種別
吸収缶
質量(g)
101
除毒能力(分)
有機ガス用 50分以上、亜硫酸ガス用 35分以上、ハロゲンガス用 40分以上、酸性ガス用 80分以上
通気抵抗(Pa)
116
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
果樹、花木の栽培に適した土容量タップリで安定感のある深型タイプ。水はけ・空気の流通がよいスリット付き。植え替え(鉢上げ)に便利な機能付き。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
ケルヒャー 窓用バキュームクリーナー用の窓ガラス洗浄剤です。
洗剤1本で約250mLの洗浄液ができます。
適合機種
WV50、WV50plus、WV75、WV75plus
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
バケツタイプの大容量にすることにより、1枚のコストを下げました。
成分
アルコール
シートサイズ(mm)
180×300
窓やガラス面に散布した洗浄剤を塗り広げ、汚れを浮き立たせるワイプバッドです。ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナーに付属しているスプレーボトルで利用できます。マイクロファイバー素材で、ワイプバッドの裏側全体が面ファスナーとなっており、取り外し、取り付けが簡単に行えます。両端をゴムで差し込むタイプのスプレーボトル・延長パイプには使用できません。
適合機種
WV 1 White、WV 2 Black Edition、スプレーボトルセット
材質
ポリエステル 80%、ポリアミド 15%
色
白
入数(枚)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
70×275×30
1セット(2枚)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用
寸法(mm)
69×127
材質
ナイロン不織布
危険物の類別
非危険物
1パック(20枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容
トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色
イエロー
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×197×264
モーター出力(kW)
1
本体質量(kg)
3.7
最高圧力(MPa)
8
機能
クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)
330
給水温度(℃)
40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
超極細繊維を使用していますので柔らかく、傷をつけず艶よく吹き上げます。ボディのホコリ、指紋等の拭き取りにも最適です。
帯電防止加工
塗膜を傷つけない柔らかさ
スムーズなふき取り
洗って繰り返し使え、性能が長持ち
空ぶき、水ぶきの両方で使えます。
用途主に車のコンパウンドみがき、ワックスがけ用のふき取りクロスです。
車内、家具等の汚れやホコリのふき取りにも最適です。
材質
ポリエステル75%、ナイロン25%(超極細繊維、帯電防止加工)
トラスコ品番
471-4377
寸法(mm)
360×360
質量(g)
35
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
超極細分割繊維とポリエステル繊維を複合した高性能不織布ウェットワイパーです。
特殊な繊維配列のため、ソフトで縦横ともに伸びにくい厚めでとても丈夫なシートです。
拭き取り性能に優れた超極細分割繊維が油汚れや手垢をしっかり落とします。
拭き跡や繊維くずが残りにくく、二度拭きが不要です。
用途機械、OA機器、精密機器等の拭き上げ、メンテナンスに、車両、鏡、ガラス、金属等の清掃、メンテナンスに
色
ホワイト
材質
素材:オレフィン系極細繊維不織布、液成分:水、エタノール、除菌剤、保湿剤、防腐剤
シートサイズ(mm)
200×300
65QL面体の内側に装着し、呼気等から発生する水分を吸水することで、マスク装着時の不快感を軽減します。
トラスコ品番
751-5138
1箱(500枚)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。
一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途ワックスの艶出し作業、焼き付け作業用
材質
ポリエステル
質量(kg)
2
色
赤色、緑色
セット内容
赤1個、緑1個
材質(本体)
PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約32×120×274
使用流体
水
材質(パイプ)
PE
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
チューブ長さ(mm)
215
1セット(2個)
¥149
税込¥164
当日出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用
全長L(mm)
約1522~2522
材質
ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
デジカメサイズの安価なインクジェットプリンターです。コントローラー、スクリーン、プリントヘッド、インクカートリッジの4つの機能をコンパクトなボディに凝縮したデザインです。スタンドアロン機なのでPCを使う必要がありません。ヘッドサイズ12.7mmの範囲で1行から4行まで文字サイズの選択が可能です。英大文字、数字、記号、ロゴ、日時、賞味期限等の自動の日付更新、シフトコード更新、バーコードなど印字可能です。
用途ダンボールやクラフト紙など浸透性のあるものへの印字に。
トラスコ品番
819-4045
セット内容
リモコン、リモコンケース、電源コード、3極2極変換プラグ、ACアダプタ、アース線、SDカード、SDカードリーダー、プリントヘッドガイド、ネジ×7、M4ワッシャ×7、ナット×4、六角レンチ×3、プリントヘッド取付バー固定用ブラケット、垂直方向バー固定用ブラケット、380・300・230mmステンレスバー×各1、アンチショックメカニズム、ライン固定用ブラケット、HPヘッドノズル部掃除専用ウェットワイプ(60枚入)、メンテナンスキット1式、ワイパーパッド1式
質量(kg)
4.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 1872
1セット
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
水は吸収せず、油のみを吸収します。
用途パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。
ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。
種別
オイル専用
材質
ポリプロピレン
色
白
ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。100×250mmのサイズにカットできるので必要なだけ使用できて無駄がありません。ロール、マット、ワイプ、パッドとして使用できます。TCRZ-418の詰め替えとしてもご使用頂けます。
用途オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。
トラスコ品番
520-9503
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
400
厚さ(mm)
3
長さ(m)
18
吸油量(L/巻)
28
1袋
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷