ワイヤリングガイドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
146件の「ワイヤリングガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤリングダクト」、「ワイヤリング」、「ワイヤリング 工具」などの商品も取り扱っております。
アール・エフ・ヤマカワミーティングテーブル用配線ダクト
コードをすっきり束ねられる配線ダクト。天板の裏にビスで固定して設置し、ダクトの隙間からケーブルを挿入して収納します。コードの種類により異なりますが約20本収納できます。
材質 ABS シルバー 外寸(mm) 125×60×690
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。アンダーデスクタイプでデスク下へ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク 全長(mm) 910 推奨板厚(mm) デスク:20以上 取付穴径(Φmm) 5 外形寸法(幅W×奥行D)(mm) デスク下取付部:71×50、ケーブル収納パーツ部:70×50 寸法(Φ×高さH)(mm) 土台部:165×3 タイプ アンダーデスク RoHS指令(10物質対応) 対応
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


昇降デスクに取付け、ケーブルをきれいにまとめることができます。 机にはクランプで取付けるので、簡単に設置可能。
幅(mm) 130(ベース取り付け時) 付属品 取扱説明書 材質 ABS 長さ(mm) 1370 ブラック
1個
4,498 税込4,948
当日出荷


デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。クランプタイプでデスクへ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク 全長(mm) 955 寸法(Φ×高さH)(mm) (土台部)165×3 外形寸法(幅W×奥行D)(mm) (デスク下取付部)77.5×60.5、(ケーブル収納パーツ部)70×50 取付け方法 クランプ取付 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨板厚(mm) (デスク)45以下
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。5パーツ分の延長用ユニットです。OP-500もしくはOP-501と一緒に使用してください。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク 全長(mm) 300 外形寸法(幅W×奥行D)(mm) 70×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,298 税込1,428
5日以内出荷

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ H型 長さ(mm) 2000 材質 硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1台
5,398 税込5,938
36日以内出荷

デスクシステム(NED型)に使用可能なケーブルトレー
トラスコ品番 868-5799 材質 スチール塗装仕上 質量(kg) 1 ウォームホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×87×140
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

レノックス(RX型)、モルノート(MF型)、事務用デスクに使用可能なケーブルトレーです。
質量(kg) 0.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×60×20
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利
ブラック 長さ(mm) 114 幅(mm) 600 高さ(mm) 76 質量(kg) 1.2 セット内容 ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド 保証期間 2年
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-4-72
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質 ポリ塩化ビニール 長さ(mm) 1829 ブラック アズワン品番 64-6797-19
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。 両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
材質 ABS樹脂 ライトグレー 質量(g) 約9/リンク 難燃性 UL94V-0相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂 塗装色 ブラック 適合機種 FSS・FEET・FSG・FSH・2ME・MSを除く W=700用FS□-8□Jを除く W=800用 質量(kg) 0.8 外形寸法D(mm) 105 外形寸法W(mm) 55 外形寸法H(mm) 399 収納本数(本) 約63本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,688 税込5,157
7日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です
奥行(mm) 200 高さ(mm) 120 材質(本体) 本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな太さのケーブルを保護します。特に床やOA機器の背面など、ケーブルが繁雑になりがちな場合に有効です。特定のケーブル同士を色分け可能です。スリットがあるため、ケーブルの入れ込みが簡単にできます。
材質/処理 ポリプロピレン/- 全長(mm) 約1000(伸ばした状態) 仕様 クリア、ブラック同士は、ジョイント部を組み換えて使用できます。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)