ワイヤレスイヤホンのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
685件の「ワイヤレスイヤホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イヤホン bluetooth」、「ワイヤレスイヤホン 骨伝導」、「ワイヤレスイヤホン sony」などの商品も取り扱っております。
耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式 Bluetooth標準規格 Version5.0 出力 Bluetooth Power Class2 通信距離(m) 最大約10(見通し) 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイル 【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP 対応コーデック 【A2DP】SBC・AAC 再生周波数帯域(Hz) 【A2DP】20~20000 連続通話時間(時間) 最大約4.5(最大約4.5+2回充電=約13.5) 連続待受時間 最大約70時間 電源 充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V) DC5 充電時間(時間) 約1.5 型式 【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ヘッドホン部(片耳)】約18×28×22.7、【充電ケース】約71.6×36×30 質量(g) ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36 保証期間 1年間 付属品 充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 ドライバーユニット(Φmm) 8(フルレンジ) 仕様 【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】4台 対応 【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T 周波数帯域(GHz) 2.4帯 再生時間(時間) 【連続最大】約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。 持ち運びに便利な小型充電ケース付き。
通信方式 Bluetooth標準規格 Version5.0 出力 Bluetooth Power Class2 通信距離(m) 最大約10(見通し) 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイル 【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP 対応コーデック 【A2DP】SBC・AAC 仕様 【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台 再生周波数帯域(Hz) 【A2DP】20~20000 連続通話時間(時間) 最大約4(最大約4+2回充電=約12) 連続待受時間 最大約70時間 電源 充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V) DC5 充電時間(時間) 約1.5 型式 【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型/インナーイヤータイプ 質量(g) ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3 保証期間 1年間 付属品 充電ケース、USB充電ケーブル ドライバーユニット(Φmm) 14(フルレンジ) 外形寸法(mm) ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45 対応 【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T 周波数帯域(GHz) 2.4帯 再生時間(時間) 【連続最大】約4(約4+2回充電=最大約12)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通話特化モデル。耳掛け型イヤホン。日本語音声案内。ブルートウースver5.2。
用途車の車内用品 幅(mm) 80 高さ(mm) 180 奥行(mm) 40 接続方式 Bluetooth Bluetooth 5.2 装着方式 片耳 イヤホン形状 耳かけ型
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通勤、アウトドア、スポーツなど様々なシーンで大活躍するBluetoothワイヤレスイヤホンです。専用ケース付で、充電は専用ケースに入れるだけ。充電しながら持ち運びも出来て大変便利です。ワイヤレスだからケーブルの絡まるストレスもありません。スマホ・タブレット・PCなどBluetooth対応の各種機器でご利用いただけます。
材質 ケース:ABS、イヤホン:ABS、シリコン 質量(g) ケース:約25、イヤホン(片耳):約4 電圧(V) 出力:5、入力:DC5/200mA 接続方式 BluetoothVer5.3 寸法(cm) ケース:幅5.8×奥行4×高さ3、イヤホン(片耳):幅2.8×奥行1.5×高さ2 送信出力 class2 S/N比 90db±2 充電時間(分) 約50(連続使用時間約110) バッテリー容量(mAh) イヤホン:30×2、ケース:200 充電可能回数 イヤホン・ケースともに300回 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 16×2 通信距離(m) 約10 周波数帯域(GHz) 2.4(2402~2480MHz) イヤホン形状 カナル型 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳掛け式の骨伝導イヤホン。開放型で耳を塞がず、周囲の音が聞こえるので、ジョギングやウォーキング、犬の散歩などの屋外や、掃除や洗い物、洗濯などの家事をしながらでも音楽を楽しめます。ノイズキャンセリング機能を搭載で自分の声が相手にクリアに伝わります。防水・防塵規格IP55対応、不意の雨や汗、水しぶきやほこりなどにも安心。2時間の充電で最長6時間の連続音楽再生が可能です。
仕様 マイク:無指向性 付属品 専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約22 出力 【ヘッドホン】Max1 W×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) イヤホン:122×96×43 インピーダンス 8.0 Ω±10% バッテリー リチウムポリマー電池 160mAh 充電時間 約2時間 保証期間 6ヶ月間 動作範囲 約10m 周波数(GHz) 【音声】2.4帯(2402MHz~2480MHz) 防水保護等級 IP55 Bluetooth V5.3、Class2 USBタイプ Type-C 再生時間(時間) 約6 対応コーデック SBC/AAC ノイズキャンセリング ENC
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

繊細でリッチなサウンド (独自ドライバー x ハイレゾ再生)。さらに進化したAnker独自ドライバー「A.C.A.A 3.0」搭載。2つのダイナミックドライバーにより、細かなサウンドも明瞭に聞こえる繊細でリッチな音質を実現。高音質コーデック・LDACに対応し、通常のコーデック(。Bluetooth A2DPのSBC、328kbps,44.1kHz時)と比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現することができます。3Dオーディオによる360°の音響体験。Anker独自のアルゴリズムでリアルタイムに音源を処理し、ライブ会場や映画館にいるような音響体験を提供します。また、ジャイロセンサーが頭の動きを検知し、つねに音楽に囲まれた感覚を体験できます。音楽モードとムービーモードの選択が可能です。ウルトラノイズキャンセリング 2.0。Anker独自技術のウルトラノイズキャンセリング 2.0により、周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節し、環境に左右されることなく音楽への没入感を極限まで高めます。ヘルスモニタリング。心拍モニタリング、ストレスチェック、姿勢リマインダー、ワークアウト機能等をご利用いただけます。
セット内容 SoundcoreLiberty4、充電ケース、イヤーチップ(4種類)、USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm) 約59×57×29 質量(g) 約55(充電ケース含む)/約6(イヤホン本体片耳) 接続方式 無線 充電時間(時間) 約1(イヤホン)/約2(充電ケース※USB-Cケーブル使用時)/約3(充電ケース※ワイヤレス充電使用時) 再生可能時間 通常モード:最大9時間(イヤホン本体のみ)/最大28時間(充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大7時間(イヤホン本体のみ)/最大24時間(充電ケース使用時)、LDAC使用時(通常モード):最大5.5時間(イヤホン本体のみ)/最大16.5時間(充電ケース使用時) 通信規格 Bluetooth5.3 防水性 IPX4 充電端子 USBType-C/ワイヤレス充電 対応コーデック SBC/AAC/LDAC
1個
13,627 税込14,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。ケーブルを筐体に巻き付け、絡まりにくくコンパクトに収納可能。また、クリップで襟やポケットに留めるとこで、バッテリーの重みを感じさせない快適な装着感を実現。
質量(g) 約15 出力 Bluetooth Power Class2 通信方式 Bluetooth標準規格 Version5.0 入力端子 USB Type-C(USB-C)(充電用) 充電時間(時間) 約2.5 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 動作温度範囲(℃) 5~35 連続待受時間 最大約120時間 対応コーデック 【A2DP】SBC
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bluetooth5.0対応 アルミニウムハウジング高音質ワイヤレスイヤホン 1480円という価格でありながらアルミニウムハウジングを採用、 安さを感じさせない筐体となっております。 再生時間約5時間の大容量バッテリーを搭載しております。 左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときは ネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。
付属品 イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書 質量(g) 13 接続方式 Bluetooth 対応機種 スマートフォン、タブレット 保証期間 ご購入後6ヶ月 コード長さ(cm) 65 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 約2 連続再生時間 最大5時間 通信可能距離(m) 約10まで ケーブル長(cm) 65 インピーダンス(Ω) 16 Bluetooth Ver.5.0 音圧感度(dB) 42 待機時間 最大120時間 ドライバー径(Φmm) 10 イヤホン形状 カナル型 連続通話時間(時間) 最大4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。 ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。 ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。 自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。 専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。 JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。 約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。 さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。
通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.0 接続方式 Bluetooth 付属品 イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書 電源(V) DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池) 充電時間(時間) 約3 充電方式 USB充電 連続使用時間(時間) 最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 2 通信距離(m) 最大約10(見通し距離) 通信周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.4000~2.4835) 対応プロファイル A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile) 対応コーデック SBC・AAC 伝送帯域(Hz) 20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP) 型式 【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサー ドライバーユニット(Φmm) 9 マグネット ネオジウム 質量(g) 約20 指向性 全指向性 仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 イヤホン形状 カナル型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
ブラック 接続方式 Bluetooth 連続使用時間(時間) 通話:約7、音楽再生:約13、待ち受け:約164(約1週間) アズワン品番 64-9603-03 Bluetooth Ver.5.0 装着方式 片耳 イヤホン形状 耳掛けフック マルチペアリング
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

耳とイヤホンのくぼみがぴったり収まる構造で、耳の小さな方でも無理なく耳穴へフィットします。指がかりのあるデザインと触感のある素材で持ちやすく、手から落としにくい仕様です。 耳になじみやすい、柔らかなシリコン素材の4種類のイヤピース(XS,S,M,Lサイズ)を用意。一人ひとり、左右でも異なる耳のサイズに合わせて調整できます。 手のひらに収まるコンパクトなサイズ感、持ち運びやすい軽量感を実現した充電ケースを新開発。イヤホンがケースから取り出しやすい角度に設計されており、使い始めの開閉アクションから使い終わりまで、スムーズに使うことができます。イヤホンと同様の触感のある素材で手から落ちにくい仕様です。 イヤホンを水洗いできる、高い防水性能IPX5/7を実現(JIS 保護等級 IPX5/7相当(イヤホンのみ)) イヤホンを使い終え、汚れなどが気になったら水洗いできます。いつでも清潔に使え、雨に濡れても汗がかかっても安心です。万一、水の中に落としても心配ありません。 両耳でも片耳でも、ハンズフリーでクリアな通話が可能。最適なマイク配置により、マイクに風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。 相手に明瞭な声を届けるノイズリダクション機能。テレワークでのWeb会議やオンライン授業の際に気になる生活音や家族の話し声など、おうちで聞こえる不要な音を抑え、相手に声だけを明瞭に届けます。
仕様 スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式 イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 質量(g) イヤホン:約6(L側)/約6(R側)、充電ケース:約34.5 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式) 接続方式 Bluetooth 感度 -38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠 連続使用可能時間 (音楽再生時)イヤホン:最大約7時間、充電ケース併用時:最大約21時間 再生周波数帯域(Hz) イヤホン部:20~25000 音圧レベル(dB) (出力)98/mW 充電時間(時間) イヤホン:約3、充電ケース:約3 防滴構造 IPX5/7(イヤホン本体のみ) 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 16 周波数帯域(Hz) マイクロホン部:100~10000 変調方式 GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m) 見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm) 4.9 使用周波数(GHz) 通信:2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状 カナル型 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,800 税込7,480
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四角いカタチ、自由なキモチ。あなたらしく、最高のひとり時間を。
付属品 30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式 イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 質量(g) イヤホン:約4.0(L側)、約4.0(R側)、充電ケース:約43 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) イヤホン:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式) 接続方式 Bluetooth 感度 -38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠 充電時間 イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約2.5時間(USB充電時)、約4.0時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間 連続通信(音楽再生時):最大約6.5時間(イヤホン)、最大約20時間(充電ケース併用時) 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 音圧レベル(dB) 出力:98(mW) 防滴構造 IPX5(イヤホン本体のみ) 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 16 周波数帯域(Hz) 100~10000 Bluetooth 【ブロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、【対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【伝送帯域】20~20000Hz 変調方式 GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK、スペクトラム拡散方式:FHSS 通信距離(m) 見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm) 5.8 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状 カナル型 対応コーデック SBC
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界最高クラスノイズキャンセリングと高い装着性を実現する小型設計のハイレゾ音質完全ワイヤレス 心奪われる究極の音体感 小型化・軽量化により実現した高い装着性とミニマルデザイン ソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質 2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品 USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載) 型式 密閉ダイナミック 質量(g) 約5.9×2(イヤーピース(M)含む) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 Li-ion 接続方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 連続再生時間 最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ) 充電方式 USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用) ドライバーユニット(Φmm) 8.4 通信距離(m) 最大10 使用周波数(GHz) 2.4帯 (2.4000-2.4835) イヤホン形状 オーバーヘッド 伝送帯域(Hz) (A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps) ハイレゾ音源 対応コーデック SBC、AAC、LDAC、LC3 連続通話時間(時間) 最大6(NCオン)/最大7(NCオフ) 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。 多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど) 充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示 防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ) 通話対応(マイク内蔵) USBType-C接続、専用充電コード付属 6.5時間連続再生 汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品 充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g) イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) DC5(USB給電:USB/Type-C端子) 接続方式 Bluetooth 感度 -42dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.1 バッテリー 充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲 20~80%(結露なしにて) バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP54(イヤホン) 再生周波数帯域(Hz) 20~2000(A2DP) 充電時間(時間) 約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで) バッテリー容量(mAh) イヤホン:40、充電ケース:250 指向性 マイク:無指向性 待ち受け時間(時間) 最大約100 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 イヤホン形状 カナル型 再生時間(時間) 約6.5(50%音量) 通話時間(時間) 約6.5(50%音量) 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル HFP、A2DP、AVRCP
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウルトラノイズキャンセリング 3.0:イヤホンが外部のノイズを検知・除去するだけでなく、耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。パーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。更にアップグレードした基礎性能:高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めたチャンバーの搭載により基礎性能がパワーアップ。より多様な雑音を効果的に打ち消すことができるようになりました。最大50時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適な機能性:スマホやPC等の2台の端末に同時に接続できるマルチポイント接続・6つのマイクと AIによるクリアな通話・IPX4防水規格など様々な機能に対応しており、オンライン会議や勉強、運動など様々なシーンでご使用いただくことが出来ます。
セット内容 Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 質量(g) 約60 (充電ケース含む) / 約5 (イヤホン本体 片耳) 接続方式 無線 寸法(cm) 約5.7×5.7×3.0 充電時間(時間) 約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3.5 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時) 再生可能時間 ・通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時) 防水性 IPX4 Bluetooth Bluetooth 5.3 充電端子 USB Type-C / ワイヤレス充電 対応コーデック SBC / AAC / LDAC
1個
11,809 税込12,990
当日出荷

音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
仕様 PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品 取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個 質量(g) 約8(イヤーフック含まず) 対応OS iPadOS 13.1.1 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降) 対応 Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×15×25(突起部、ケーブル含まず) 準拠規格 Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換 動作環境 温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 通信出力 最大:100mW(class1) 充電時間(時間) 約2 連続再生時間 音楽:最大約5.4 電波到達距離(m) 最大:約10(使用環境によって異なります) 電波周波数(GHz) 2.4 プロファイル HFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service 装着方式 片耳 イヤホン形状 耳掛け 通話時間(時間) 連続:最大約5.8 連続待受時間 最大:約172 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤレス接続して音楽を聴いているときでも、電話の着信応答や通話終了の操作ができる高音質・高感度のイヤホンマイク。
用途音楽鑑賞用 コード長さ(cm) 47 付属品 イヤーピースXS・L 型式 ダイナミック型 接続方式 Bluetooth 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 ドライバーユニット(Φmm) 10 最大入力(mW) 3 音圧感度(dB/mW) 108
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ 最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ ・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生 ・約10分の充電で、約2時間の連続再生 ・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode) スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます ・ワイヤレスで圧倒的な低域表現 専用設計のΦ5.8mm SOLID BASS HD ドライバーを搭載 メリハリの効いた、キレのある重低音サウン ドが聴けます ・高い装着性と密閉性を両立 効率良く重低音を再生できるよう本体を設計 耳への収まりが良く、しっかりフィットします 密閉性も 高いため、低音を逃しません ・落下の心配のないネックバンドスタイル ・コードがまとまるマグネットクリップ ・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能 ・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応
仕様 リモコン・マイク対応 タイプ (ヘッドフォン・イヤホン)カナル型 接続方式 Bluetooth 機能 ワイヤレス(左右コード) イヤホン形状 カナル型
1個
4,900 税込5,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。 コンパクトなデザインと高い装着性 外音取り込みによる「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」を両立 高い通話品質とサービス連携 様々な音声コンテンツを高音質に コンパクトながら高いバッテリー性能を実現
通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.2 接続方式 Bluetooth イヤホン形状 カナル型 ハイレゾ音源 対応 型式 ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS ヘッドフォン部ドライバユニット 5mm マグネット ヘッドホン部:高磁力ネオジウムマグネット 質量(g) 約4.8 ×2 電源 Li-ion 充電方式 USB充電(ケース使用) 再生時間(時間) 最大6(NCオン) / 最大9(NCオフ) 連続通話時間(時間) 最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ) 待ち受け時間(時間) 最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ) 指向性 全指向性 付属品 USBケーブル USB Type-C cable、保証書 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 通信距離(m) 最大10 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.4000~2.4835) 対応プロファイル A2DP, AVRCP, HFP, HSP 対応コーデック SBC, AAC, LDAC 保護 対応コンテンツ:SCMS-T 伝送帯域(Hz) 20~20000(44.1kHz sampling) 、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片耳3.3gの小型軽量で、寝転びながら音楽や動画を楽しめる。小型サイズで小さな耳にもフィット。ハンズフリー対応で電話やWEB会議におすすめ。本体連続再生時間は従来品比約1.6倍の約6.5時間。充電ケースのフル充電により、従来品比約1.4倍の約19.5時間の再生が可能。タッチセンサーボタン採用。
付属品 イヤーピース (S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、充電用ケーブル (USB-A-Type-C 約45cm)×1本取扱説明書 (保証書付) 質量(g) 本体:約3.3×2、ケース:約25 形式 密閉ダイナミック型 電源 内蔵充電式リチウムイオン電池 接続方式 Bluetooth ケース寸法(mm) 67×46×27 連続使用時間(時間) (再生)約6.5/(待受)約70 通信方式 Bluetooth Ver.5.3 充電時間(時間) 本体:約1.5、ケース:約2 ペアリング マルチペアリング:最大4台 通信距離(m) (最大)約10 イヤホン形状 カナル型 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)