- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- ワイヤレスマウス m187のおすすめ人気ランキング
ワイヤレスマウス m187のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新87件の「ワイヤレスマウス m187」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザーマウス ワイヤレス」、「無線マウス」、「無線 マウス 5ボタン」などの商品も取り扱っております。
携帯や持ち運び、公共交通機関などでの移動時にも最適な超小型タイプです。障害に強く省電力のBluetoothに対応したマウスです。
従来の光学センサー(赤色)に比べ読み取り性能の高いブルーLEDセンサーを使用しています。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。(Bluetooth対応機種のみ)長時間の使用でも手首が疲れにくいエルゴノミクスデザインです。
付属品
単四乾電池(テスト用)×2
コネクタ形状
USB(Aタイプ)
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×78×33
分解能
1000(count/inch)
連続動作時間
約192時間
連続待機時間
約12960時間
無線通信方式
Bluetooth.3.0
通信距離(m)
約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径)
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
簡単ですぐに使える高信頼性ワイヤレスマウス。
挿したままでOK超小型のワイヤレスレシーバーは移動中もUSBポートに常に挿したままにしておくことができ、破損や紛失の心配はありません。
最大12ヶ月の電池寿命"最大12ヵ月間電池交換が不要です。
ON/OFFスイッチとスマートスリープモード採用で電力を節約できます。
信頼できる接続性ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、有線の信頼性を維持しながらワイヤレスの利便性を実現しました。
仕様
スクロールホイール:有、接続I/F:USB
色
グレー
対応OS
Windows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)RT/Windows(R)7/MacOS10.5以降
センサータイプ
オプティカル
接続方式
無線
使用電池
単三形乾電池×1本
解像度
1000dpi
到達距離(m)
約10
電池寿命
最大12ヶ月
ボタン数
3(ホイールボタン機能含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
無線通信方式
アドバンス2.4GHzテクノロジー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のマウスがリニューアル。操作音が静かな薄型・コンパクトなデザイン。小石(Pebble)のような丸みを帯びた薄い形状で、手のひらに自然にフィットします。クリック感覚を保ったままクリック音を従来比90%削減しており、スクロールする音も気になりません。バッグの中に入れて持ち歩くにも便利な大きさで、カフェや図書館などでも周囲を気にせず使用できます。
仕様
スクロールホイール有り、チルト機能無し、(接続I/F)Bluetooth(R)ワイヤレステクノロジー、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
付属品
製品本体、単三形乾電池 x1 (装着済み)、保証書、保証規定
対応OS
<Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー>Windows(R) 10, 11以降、macOS 11以降、iPad OS 14以降、Android OS 9.0以降、Linux Chrome OS
使用電池
単三乾電池×1本
解像度
1000dpi
電池寿命
24ヶ月
ボタン数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1
無線通信方式
Bluetooth Low Energy
操作距離
10m
握りやすい形状で中型サイズのワイヤレスマウスです。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。ブルーLED光学を搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様
静音:なし、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:あり
セット内容
マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)
サイズ
中型
電源
単3乾電池
対応OS
Windows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15ChromeOS
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
2.4GHzワイヤレス
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種
分解能
800、1200、1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き
インターフェース
USB HID Ver.1.1準拠
ボタン数
5ボタン
連続動作時間
約91時間
連続待機時間
約10000時間
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数
約225日
ボタン仕様
左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
仕様
【レシーバ収納】○
付属品
動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズ
S(コンパクト)
質量(g)
【マウス本体】約47.5(※電池を含まず )、【レシーバ】約2
電源
【本体】単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
【本体】1.5
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能
1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マウス本体】51.0×84.0×35.9 、【レシーバ】18.0×15.0×6.3
通信方式
GFSK方式
LED色
レッド
保証期間
6カ月
電池寿命
約215日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約94時間
インターフェイス
USB
連続待機時間
約750日
ホイール数
1個
使用周波数(GHz)
2.4帯
読取方式
光学センサー方式
対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。まるいフォルムで使いやすいシンプルデザインです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。左右のクリックボタンにパナソニック製の高品質スイッチを採用しています。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
用途丸いフォルムがかわいらしい、シンプルデザインのワイヤレスマウス
付属品
レシーバー、テスト用単三乾電池×1、取扱説明書・保証書
質量(g)
57
電源
電池式
コネクタ形状
USB(Aタイプ)
接続方式
ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60.5×109.4×30.9
分解能
800・1200・1600カウント/インチ
通信方式
2.4GHz RF電波
ボタン数
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
連続動作時間
150時間
連続待機時間
4160時間
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式
光学式
【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。
M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。
小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。
【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。
コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。
M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。
【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。
イライラさせるクリックミスがなくなります。
オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。
【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。
丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
セット内容
製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定
寸法(mm)
60×39×99(本体)、14.4×6.1×18.7(レシーバー)
質量(g)
75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)
センサータイプ
オプティカル
接続方式
無線
使用電池
単三乾電池×1本
解像度
1000dpi
到達距離(m)
約10
ホイール
スクロール有
電池寿命
最大18ヶ月
ボタン数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1
無線通信方式
アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
読取方式
光学式(赤色LED)
ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
対応OS
Windows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux
センサータイプ
アドバンス オプティカル トラッキング
接続方式
無線
機能
チルト無し
使用電池
単三形乾電池x1
解像度
1000dpi
ホイール
有り
電池寿命
18カ月
ボタン数
3
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1
無線通信方式
アドバンス2.4GHzテクノロジー
操作距離
約10m
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
仕様
(射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
質量(g)
(マウス本体)約52※電池含まず、(レシーバ)約2
電源
(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
1.5
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15)
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能)
分解能
1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(マウス本体)59×99.8×39、(レシーバ)18.0×13.1×5.7
通信方式
GFSK方式
LED色
不可視光(赤外線)
ボタン数
3個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約500時間
インターフェイス
USB
連続待機時間
約1041日
ホイール数
1個
無線通信方式
2.4GHz
電池使用可能期間
(想定)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式
光学センサー方式
持ち運び時は小さく、使用時は大きく。モバイルマウスの新提案。 静音スイッチを搭載したIR LED搭載Bluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)。
付属品
充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズ
使用時:Sサイズ、収納時:SSサイズ
質量(g)
約40
種類
【射出光線】不可視波長域
電源
内蔵リチウムイオン充電池
適合規格
Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)
対応OS
Windows 11/10/RT8.1/8.1/7XP、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
無線
対応機種
Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機、 PlayStation(R)4/5(ゲーム画面でのみ使用可能)
分解能
1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:41.0×87.0×30.3、収納時:41.0×52.0×30.3
連続使用時間(時間)
約18
通信方式
FHSS方式
保証期間
6カ月
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10
連続待機時間
約36日
ホイール数
1個
無線通信方式
Bluetooth
電池使用可能期間
約32日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
接続台数
1台のみ
充放電回数(回)
約500
読取方式
光学センサー方式
持ち運びに特化したバッファロー初の薄型BlueLEDマウス。バッファロー製マウス初のMIL規格準拠! さらに3H耐摩耗コーティングでカバンの中でも傷付きにくく、汚れにくい! 片手操作でパワーポイントなどのスライド操作が便利に! プレゼンテーションモード搭載。静かな場所でも操作音が気にならない静音ボタン
接続方式
無線
対応
Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機
分解能
2000カウント
通信方式
GFSK方式
使用電池
単三乾電池1本
ボタン数
5
インターフェイス
USB
ホイール数
1個
読取方式
青色LED
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源
内蔵充電池
コネクタ形状
USB Aコネクタ
分解能
800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェース
USB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
通信距離
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
無線通信方式
無線2.4GHz
読取方式
IR LED
電波周波数
2.4GHz帯
サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。
また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。
制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。
Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。
仕様
チルト機能:×、スクロールホイール:○
セット内容
製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定
質量(g)
84(電池含む)
対応OS
Windows 10、11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS
接続方式
2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×38.6×95
接続
USBポート必須
使用電池
単三形乾電池×1本
解像度
1000dpi
保証期間
3年間無償保証
電池寿命
最大12カ月
ボタン数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
操作距離
ワイヤレス通信可能:10m
読取方式
光学式(赤色LED)
ボタン仕様
左/右クリック、ミドルクリック
【両利き対応 静音マウス】
左右対称の両利き用マウスで、2つのボタンと1つのスクロールホイールを備えています。ボタンはクリック音を従来比90%以上軽減しており、スクロールホイールは静かかつスムーズに回ります。マウスが机の上で滑る音も気にならないよう、フィートに高性能素材を採用しました。※ロジクール「M171」との比較。
【シンプルで使いやすい】
箱から取り出して小型レシーバーをPCに挿せばすぐに使用できます。光学センサーによるトラッキングは正確で、最長10m離れた場所でもワイヤレス接続が可能です。
【最大18カ月の電池寿命】
単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。使用しない時は自動的にスリープ状態に入ります。
仕様
スクロールホイール:有、チルト機能:無
質量(g)
(レシーバー)1.8
対応OS
Windows(R) 10以降、Windows(R)8、Windows(R) RT、Windows(R)7、Mac OS X 10.5以降、Chrome OSTM
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(レシーバー)14.4×18.7×6.1
センサー
光学式、オプティカル
インターフェース
USB
使用電池
単三形乾電池×1本
解像度
1000dpi
到達距離(m)
約10
電池寿命
最大18カ月
ボタン数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
仕様
2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
付属品
単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書
性能
【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません
質量(g)
約68(電池含まず)
電源
電池式
適合規格
Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2
対応OS
Windows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66.7×108×40.2
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります
分解能
800・1200・1600カウント/インチ
周波数(GHz)
2402~2480
無線通信方式
Bluetooth
プロファイル
HOGP(HID over GATT Profile)
通信距離(m)
【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
スマートなスクロールを備えた静音マウス
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。
プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式
無線
ボタン数
5(チルト機能含む)
無線通信方式
アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
使用電池
単三形乾電池
寸法(mm)
62×107×38
質量(g)
147
解像度
400dpi~4000dpi
ホイール
スクロールホイール:有
機能
チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
電池寿命
Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月
対応OS
[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS
センサー
アドバンス オプティカル トラッキング
ホイール数
1個
到達距離(m)
約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品
レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
電源
電池式
コネクタ形状
USB(Aタイプコネクタ)
接続方式
無線
分解能
800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数
5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)
連続動作時間
約130時間
連続待機時間
約5416時間
無線通信方式
2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数
約200日
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。
レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。
小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。
DPI切替ボタンを搭載しています。
800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。
切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
付属品
取扱説明書
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
89.5×58.5×36
質量(g)
マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2
電源
単4乾電池×2
定格電圧(V)
3
対応OS
Windows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降
切替方式
専用ボタン
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式
無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)
対応機種
USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac
分解能
800/1200/1600dpi
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5
通信方式
2.4GHz(2.408~2.474Ghz)
LED色
レッド
電池寿命
6ヶ月 (使用環境によって異なります)
ボタン数
4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)
電波到達距離(m)
6~10(使用環境によって異なります)
連続動作時間
約100時間
インターフェイス
USBバージョン1.1準拠
連続待機時間
約365日
ホイール数
1個
使用周波数(GHz)
2.4(2.408~2.474)
読取方式
光学センサー方式
仕様
サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)
消費電力
6mA / 3V