ワイヤー 吊り 金具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
575件の「ワイヤー 吊り 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー吊り下げ金具」、「ワイヤー金具止め」、「吊り 下げ ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
2本吊りで強度も倍に!
用途吊り下げの時に 材質 樹脂、金属、ステンレス 仕様 ワイヤーロープの片側がループ加工 トラスコ品番 743-0477 寸法(mm) (パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000 質量(g) 18
1組
1,998 税込2,198
当日出荷


仕様 ワイヤー貫通可 材質 真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm) 対応:1.0、1.2
1個
949 税込1,044
当日出荷

付属品 M10六角ナット×2、ワッシャー×2 材質 真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ・ホワイト仕上 許容荷重(kg) 15まで ワイヤー径(Φmm) 適合:1.5
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。 容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
適合吊りボルト W3/8 材質 亜鉛合金 表面処理 電気亜鉛めっき 適合ワイヤ 8~22mm2 許容静荷重(N[kgf]) 294[30]
1個
519 税込571
当日出荷

仕様 ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応 材質 本体:真鍮、クロームメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm) 対応:1.0、1.2
1個
779 税込857
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ品番 EA628SK-1 材質 本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:SUS304 長さ(m) 1 穴径(Φmm) 3.5 耐荷重(kg) 10 ロープ径(Φmm) 1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【吊り金具】14×24×49
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

仕様 ワイヤー貫通可 付属品 M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 材質 真鍮・スチール、ホワイト仕上 許容荷重(kg) 8まで ワイヤー径(Φmm) 適合:1.0
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無段階調整の自在金具で自由な位置へ調整できます。
用途パネルなどの取り付けに各種ディスプレイに 材質 ステンレス 直径(Φmm) 1.2 耐荷重(kg) 7
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 トラスコ品番 389-2671 材質 金具・座金/真鍮(C3602) 質量(g) 28.5 寸法A(mm) 37.0 寸法B(mm) 10.0 寸法C(mm) 18.0 適合径(Φmm) (ビス)3.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様 ワイヤー貫通可 材質 真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm) 対応:1.0~2.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

天井に入る必要がありません。 天井ボードに直接取付ができるので、作業効率が上がります。
用途店内装飾に最適です。 参考使用荷重(kg) 3 材質(本体) C3602 適合ワイヤ径(Φmm) 1 材質(樹脂部) ABS樹脂 材質(ゴム) ネオプレーンゴム 表面処理(本体) ニッケルメッキ
1個
859 税込945
当日出荷

仕様 玉付きワイヤー専用 材質 真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm) 対応:1.0~1.5
1個
509 税込560
当日出荷

天井に入る必要がありません。 ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg) 5 材質(本体) C3602 適合ワイヤ径(Φmm) 1 表面処理(本体) ニッケルメッキ
1個
649 税込714
当日出荷

材質 真鍮、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm) 対応:1.0~2.5
1個
819 税込901
当日出荷

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm) 1.2 許容荷重(kg) 10 セット内容 アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個 種別 壁付用
1個
2,898 税込3,188
16日以内出荷

Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。 フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。 材質/仕上 ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト 質量(g) 19 タイプ フック 使用荷重(kg) 8 ロープ径(Φmm) 1.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ワイヤー貫通可 付属品 M10六角ナット×2、ワッシャー×2 材質 真鍮・スチール・樹脂 ワイヤー径(Φmm) 適合:1.0~1.5 仕上 パールニッケル・亜鉛メッキ・白
1個
1,898 税込2,088
当日出荷