ワイヤー 形状保持のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
132件の「ワイヤー 形状保持」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デカボンチューブ」、「襟汚れ防止」、「コルセットボーン」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質 チューブ内部:アルミ。チューブ外被:高密度ポリエチレン。端末キャップ:ステンレス 最小曲げ半径(mm) R40以上 エア圧力範囲(MPa) 0.02~0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
1巻
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

日本紐釦貿易形状保持コード 平
用途手づくり帽子のつば先にこのコードを使うと形成しやすくなります。 その他、手づくりマスクやぬいぐるみの骨格や手足などにも使用できます。 長さ(m) 20
1巻(20m)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に 使用温度範囲(℃) -40~+60 最高使用圧力(MPa) 1.0(at20℃) 使用流体 空気 負圧性能(kPa) -101.294
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。
最高使用圧力(MPa) 1.0(20℃)
1巻
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
489 税込538
当日出荷

針金のように自在に形状を保持できるです。手縫いやミシンで縫付できて針金のように自在にラインをキープできます。襟・帽子・衣装・マスク・ドール手芸・インテリア用品・コサージュなどに!
用途衣類・小物の形状保持に 材質 ポリエスエル・ポリエチレン 1巻長さ(m) 1
1パック(1m)
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋
479 税込527
当日出荷

カクダイメタカポリ
形状の保持が容易で、優れた施工性
材質 PE、アルミニウム 使用温度(℃) 1~80
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所での特殊な作業の時にまげて調節することができます。
寸法(mm) 400 空気流量(L/min) 120(4CFM) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 材質 ステンレス(SUS) 仕様 ISO規格に基づいた真空配管部品 質量(kg) 0.5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
1パック(1000本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

まげる・ねじる・まきつける。やわらかい デザインワイヤー
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など、。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。 長さ(m) 2 線径(Φmm) 2 耐熱温度(℃) 約80 直径(mm) 2
1セット(5巻)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

針金のように自在に形状を保持できるです。手縫いやミシンで縫付できて針金のように自在にラインをキープできます。襟・帽子・衣装・マスク・ドール手芸・インテリア用品・コサージュなどに!
用途衣類・小物の形状保持に 材質 ポリエスエル・ポリエチレン 1巻長さ(m) 1
1パック(1m)
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上がりが美しく肌にやさしくソフト。・バイアス加工だからしわにならずフィット。・汗を吸収しさらっとさわやか。・洗っても縮まず型くずれしませんサイズの小さい帽子にお使いいただける帽子サイズテープ。汗も吸収してくれるのでお気に入りの帽子をきれいに保ちたいときやお子様の帽子などにおすすめです。
材質 ポリエステル100%
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。 材質 ポリエステル 使用温度範囲(℃) -40~150
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム サイズ B(中)
1個
8,098 税込8,908
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚ほか
229 税込252
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

帽子の内側をふちどり、美しい仕上がりになります。抗菌・防臭・吸汗・速乾・防汚性に優れ、いつも爽やかな肌ざわりです。お買い得パックの3m巻です。60cmカットで帽子5個分とれます。
寸法(幅Wmm×長さLm) 30×3
1パック
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)