- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 育苗・誘引・接木
- ワイヤー 茶色のおすすめ人気ランキング
ワイヤー 茶色のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新138件の「ワイヤー 茶色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかい 針金」、「針金 0.3mm」、「フック」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
D90×W90×H25
色
茶
質量(g)
150
内径(Φmm)
60
寸法(mm)
D155×W155×H30
色
茶
内径(Φmm)
120
軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く
材質
アルミ(N070)
質量(kg)
0.4
色
ブロンズ
質量(g)
400
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に小枝巻用として。
用途盆栽枝の矯正に。
色
茶色
質量(g)
約100
材質
パイレン
色
茶色
規格
8本撚り
巻数
200m
安全荷重(kg)
7
アズワン品番
64-5254-06
1巻
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
寸法(mm)
D155×W155×H30
内径(Φmm)
120
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。
種類
その他
ワイヤー径(Φmm)
0.64(AWG-22)
材質(ワイヤー部)
リン青銅ニッケルメッキ
ワイヤー
0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類。1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類
被覆
PVC
豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
寸法(mm)
D90×W90×H25
色
白
質量(g)
150
内径(Φmm)
60
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。
特に耐熱性、耐水性、耐磨耗性に優れており衝撃荷重にも強いほか、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱感圧延機、連鋳機、テーブルローラーの軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベアー、包装機械の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。
ミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部に
色
濃茶色
使用温度範囲(℃)
-20~+200
ちょう度
2号
主成分
ウレアグリース、グラファイト、添加剤
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐熱性、耐水性、耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ホビーなど幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)
300
材質
1050アルミ生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に
成分
鉱物油、ウレア樹脂、添加物等
使用温度範囲(℃)
-20~200
ちょう度
2号
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性
商品タイプ
ウレアグリース
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
用途配線の表示、識別
材質
ビニールクロス
使用温度範囲(℃)
-46~77
横(mm)
38.1
使用場所
屋内