- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ワイヤー 20cmのおすすめ人気ランキング
ワイヤー 20cmのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新335件の「ワイヤー 20cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「短いワイヤー」、「照明器具 落下防止 ワイヤー」、「ワイヤー アイ加工」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別
両端アイ
材質
ステンレスSUS304
材質(本体)
SUS304
材質(スリーブ)
アルミニウム
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質
鉄
ロープ径(Φmm)
3-4.3
箱入数
5本
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別
両端アイ
材質
ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプ
A
材質
ステンレス
ロープ径(Φmm)
0.7
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ワイヤー径(Φmm)
1
静止荷重(kg)
10
材質
フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)
(ループ)20
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番
EA628SA-20
全長(mm)
300
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質
鋼線
寸法(mm)
約32×53(輪部分)
色
黒
入数
1
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別
両端アイ
材質
(芯)麻芯
タイプ
A
JIS規格
(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)
アルミ合金
材質(ロープ)
炭素鋼
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別
両端アイ(ロック加工)
材質
スチール(メッキ)
使用荷重(kg)
2
線径(Φmm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)
(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)
120
アイの長さ(mm)
240
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様
専用圧着工具:無し(市販品で可)
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質安全性参考資料
材質
甲丸スナップ:SUS304
ワイヤー径(Φmm)
1.5
ワイヤー
SUS316 7×7
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カシメ部)
(金属)SUS316
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。