ワイヤーさしのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
142件の「ワイヤーさし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー通し」、「ワイヤー差し」、「スパイキー」などの商品も取り扱っております。

握りやすいグリップ付。
用途ワイヤーの編みこみ用具。 全長(mm) 270 質量(g) 200 寸法(Φmm) 13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます 材質 ステンレス(SUS304) 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 仕上 バレル研磨 寸法h(mm) 5.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーブランド鋼製スパイキ
全長250mm、最大径22mm、握り部にローレット加工を施しております。(約70mm、6mm貫通穴有り)
用途主にワイヤーロープの端末加工に差し込み使用します。 全長(mm) 250 最大径(Φmm) 22
1本
1,998 税込2,198
当日出荷



握り部にローレット加工 貫通穴あり
用途ワイヤーロープの加工に 材質 S45C
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LANケーブルを自作する際のケーブルのよりを戻すための工具です。 従来の手作業に比べ、作業効率と仕上げが格段にアップ可能です。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 17×108 アズワン品番 64-0853-83
1個
919 税込1,011
当日出荷

ケーブルレイドロープは、ストランドがロープ構造のため、一般のロープに比べ、素線数が多く、素線径が細いので、柔軟性に優れています。 さらに、高強度の素線を使用することにより、従来型のケーブルレイドロープ特種に比べ、破断荷重を15%アップしました。
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け。 寸法(mm) 16 材質(先端) 工具鋼
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

建設現場の足場組みの際や、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に!
用途鉄筋結束用。 材質 ステンレス 全長(mm) 300 質量(g) 320 寸法(Φmm) 13
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ロープ加工(ワイヤーロープ以外の)、ロープ編み込み作業に使用します。
材質
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。ステンレスで錆びに強いです。
用途結束線の締め付け。 寸法(mm) 16 材質(本体) 炭素鋼
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

サビに強い18-8ステンレス製です。
用途裁縫・工作・調理などに。 材質(柄部) 板屋楓 材質(針) ステンレス(SUS304)
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm) 200 質量(g) 335 切断能力 (ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)