- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 放電加工機関連商品
- ワイヤーカット治具のおすすめ人気ランキング
ワイヤーカット治具のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新121件の「ワイヤーカット治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーカットクランプ」、「放電用治具」、「ワイヤーカット マグネット」などの商品も取り扱っております。
左右両勝手ともに使用できます(K-75)
研削仕上げの為ワークになじみます。
焼入れのため締付時の変化が少ない。
材質
SUS403
焼入硬度
HRC50°
適合ボルト径
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。
シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。
縦横兼用です。
材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
質量(kg)
6.1
高さ(mm)
(センター)50
シャンク径(Φmm)
(加工可能)3~30
目盛
360°(1度毎に固定可能)
貫通穴径(Φmm)
21(面板30)
割出数
24分割(15°ピッチ±15秒)
焼入硬度
HRC56°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
6日以内出荷
ワークのセットが容易なように下段ストッパー(着脱可能)が装備してあります。
左右両勝手使用可能。
直角度(mm)
0.002以内
平行度(mm)
0.002以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56°)後、精密研削仕上げを施し、錆に強いバイスです。
WPV-150AJNは水平調整及びスイベル調整機能を内蔵しております。締付力と調整部の剛性を従来品より向上させました。
WPV-100AJは横ネジ式タイプで突出量の多い加工に優位です。
直角度(mm)
0.002以内
平行度(mm)
0.002以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
底面にタップ穴があり治具立てが可能です。
マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します)
ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。
クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用出来ます。
MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。スイベル調整機能もあります。
特別付属品の大、小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。
マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入れ研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
付属品
押え金(4個)、六角穴付き止めねじ(5種各4個)、六角穴付きボルト(5種各4個)、機械への取付けボルトM80×40(3個)、座金(3個)
材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
質量(kg)
13.5、(ワーク)最大20
調整範囲(mm)
(軸受部高さ)±0.5、(旋回)±0.5
最大寸法(mm)
(ワーク)200×220
焼入硬度
HRC56°
RoHS指令(10物質対応)
対応
マルテンサイト系のステンレス鋼を全面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。
ワイヤーカット放電加工機のワークスタンドにレべリングベース・パレットホルダーを装着して使用します。
レべリングベースへのファインバイス・Vブロック・パレットホルダーの装着はレべリングベースの位置決めピンにより容易に取り付けができ、交換も容易にできます。
レべリングベースは加工物の水平と平行出しが容易で、特に薄物、小物、丸物ワークの加工に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])
200[20]
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
60×26×25
取付用ねじ穴
M6深10mm
仕様
フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
トラスコ品番
107-6728
質量(g)
250
表面処理
塗装
ねじ穴加工
有り
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
浮き上がり防止機能付き
材質
STAVAX
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理
平行度(mm)
0.003/100以内
直角度
0.005/100mm以内
硬度
HRC45~55
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)
材質(アーム)
スチール(クロムメッキ)
材質
特殊ステンレス鋼
直角度(mm)
0.005/100mm以内
平行度(mm)
0.002/100mm以内
焼入硬度
HRC57~60°