ワイヤーシステムのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
1,381件の「ワイヤーシステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボードアンカー ワイヤー」、「吊り 下げ ワイヤー」、「吊り下げ看板金具」などの商品も取り扱っております。
仕様 ワイヤー貫通可 材質 真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm) 対応:1.0~2.5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ワイヤー貫通可 付属品 M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 材質 真鍮・スチール、クロームメッキ仕上 許容荷重(kg) 8まで ワイヤー径(Φmm) 適合:1.0
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg) 30 種別 重量用 適合径(Φmm) 1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ベストピクチャーレール重量用パーツです。パネル等を吊るのに最適です。ガイドがあるので振れ止めになります。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg) 30 種別 重量用 適合径(Φmm) 1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

天井に入る必要がありません。 ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg) 5 材質(本体) C3602 適合ワイヤ径(Φmm) 1 表面処理(本体) ニッケルメッキ
1個
649 税込714
当日出荷

仕様 ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応 材質 本体:真鍮、クロームメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm) 対応:1.0、1.2
1個
779 税込857
当日出荷

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 材質(金具) 真鍮(C3602) 材質(座金) スチール(SPCC)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本吊りで強度も倍に!
用途吊り下げの時に 材質 樹脂、金属、ステンレス 仕様 ワイヤーロープの片側がループ加工 トラスコ品番 743-0477 寸法(mm) (パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000 質量(g) 18
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

付属品 M10六角ナット×2、ワッシャー×2 材質 真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ・ホワイト仕上 許容荷重(kg) 15まで ワイヤー径(Φmm) 適合:1.5
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ワイヤー貫通可 材質 真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm) 対応:1.0、1.2
1個
949 税込1,044
当日出荷

ワイヤー径(Φmm) 1 静止荷重(kg) 10 材質 フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm) (ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井に入る必要がありません。 天井ボードに直接取付ができるので、作業効率が上がります。
用途店内装飾に最適です。 参考使用荷重(kg) 3 材質(本体) C3602 適合ワイヤ径(Φmm) 1 材質(樹脂部) ABS樹脂 材質(ゴム) ネオプレーンゴム 表面処理(本体) ニッケルメッキ
1個
949 税込1,044
当日出荷

外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。 トラスコ品番 207-6083 材質/仕上 ステンレス 質量(g) 9 タイプ フック 使用荷重(kg) (Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm) Φ1.0~1.5 アズワン品番 64-8714-02
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様 フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 トラスコ品番 389-2671 材質 金具・座金/真鍮(C3602) 質量(g) 28.5 寸法A(mm) 37.0 寸法B(mm) 10.0 寸法C(mm) 18.0 適合径(Φmm) (ビス)3.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm) 1.2 許容荷重(kg) 10 セット内容 アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個 種別 壁付用
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様 ワイヤー貫通可 付属品 M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 材質 真鍮・スチール、ホワイト仕上 許容荷重(kg) 8まで ワイヤー径(Φmm) 適合:1.0
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日栄インテックループワイヤ
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。 径(Φmm) 1.5 許容荷重(N) 196
1パック(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)