ワイヤーストリッパー 8sqのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「ワイヤーストリッパー 8sq」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストリッパー 14sq」、「より線 ストリッパー 8mm」、「iv ストリッパー」などの商品も取り扱っております。
心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm) 180
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
全長(mm) 165 質量(g) 350
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm) 170 質量(g) 350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm) 155 質量(g) 100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。 RoHS指令(10物質対応) 対応 全長(mm) 165 質量(g) 350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。 超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
全長(mm) 180 質量(g) 370
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm) 160 質量(g) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に 適合電線(mm2) 0.13~6 全長(mm) 210 質量(g) 370 切断能力(mm) 電線:0.05~6(30-10AWG) 適合端子 絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm 取扱説明書 (6.8MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ワンアクションで、精密にストリップできるワイヤーストリッパー。高精度加工のストリップ刃により、芯線を傷つけず、精度の高いストリップができます。握るだけで簡単にストリップでき、使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途絶縁電線のストリップに。 適合電線範囲 AWG(#) 26,24,22,20,18,16,14 全長(mm) 165 質量(g) 350
1個
4,598 税込5,058
当日出荷


線を傷めず被覆を剥取る事ができます。 ストッパー付です。(ストリップ長さの調整可能)
用途機械・自動車の整備等の配線作業に 種別 IV線 全長(mm) 170 質量(g) 240
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm) 130 質量(g) 78 本体質量(g) 78 個装 180×75×31(mm) 内装 10 外装 60
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ストリップマスター用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に 全長(mm) 45 質量(g) 14
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IV線・CV線(600V)用簡単、安全にストリップ
全長(mm) 194 質量(g) 183 能力 14、22、38、60mm2
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm) 163 質量(g) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に 適合電線(mm2) 0.13~6 トラスコ品番 447-0672 全長(mm) 200 質量(g) 340
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質 (本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。 使用範囲(mm2) 1.0、1.6、2.0、2.6、3.2 トラスコ品番 123-8248 全長(mm) 170 質量(g) 220
1個
4,698 税込5,168
当日出荷