ワイヤーフックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,353件の「ワイヤーフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在ワイヤーフック」、「ワイヤー カラビナ」、「ワイヤー フック 吊り」などの商品も取り扱っております。
ワイヤー径(Φmm) 1 静止荷重(kg) 10 材質 フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm) (ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具 適合 (リング)OR-16、(フック)WL-08S 端末仕様 鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm) 1.2 許容荷重(kg) 10 セット内容 アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個 種別 壁付用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個(300mm)ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ライトフック
材質(本体) ステンレス 種類 スナップフック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。 トラスコ品番 207-6083 材質/仕上 ステンレス 質量(g) 9 タイプ フック 使用荷重(kg) (Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm) Φ1.0~1.5 アズワン品番 64-8714-02
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg) 30 種別 重量用 適合径(Φmm) 1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様 フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 寸法L(mm) 70 寸法H(mm) 21 寸法S(mm) 11 寸法D(mm) 5 寸法L2(mm) 21 寸法W(mm) 35 吊下荷重N(kgf) 98(10) トラスコ品番 378-9055 材質 ステンレス(SUS304) 質量(g) 23
1個
469 税込516
当日出荷

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 寸法C(mm) 3.5 材質(フック) スチール(SPCC) 材質(金具) 真鍮(C3602)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様 ラッチ付 材質 スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別 両端アイ 材質 ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプ A
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)