ワイヤーロック 旅行のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「ワイヤーロック 旅行」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「宅配ボックス ワイヤー」、「鍵付きワイヤー」、「盗難防止用ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
好きな番号に設定可能手のひらサイズで持ち運び便利旅行カバン スキー スノーボード 自転車 等あらゆる場面で
ワイヤー長(mm) 850 ワイヤー径(Φmm) 1.8 材質 ABS・鉄・PVCカバー 寸法(縦×横)(mm) 85×55
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ダイヤルワイヤーロック
暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)。ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
材質 ABS樹脂 質量(g) 52 初期設定番号は000です。 分野 設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー巻取り式ダイヤルロック
仕様 モバイルセキュリティ セット内容 モバイルセキュリティ 材質 本体:ABS+TPR、ワイヤー:スチール+PVC 質量(g) 約88.8 ワイヤー径(Φmm) 1.6 ワイヤー長さ(m) 1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×18.5×94 ロック ダイヤル錠
1個
1,915 税込2,107
当日出荷

ワイヤーロープ直径(Φmm) 2 ワイヤー長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×24×93.6 アズワン品番 64-0888-90 ダイヤルタイプ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

携帯しづらいワイヤー錠をコンパクトに収納し携帯できるすぐれもの。いつでもどこでも気軽に携帯、気軽に施錠。 バイクへの施錠はもちろん、ヘルメットのロック補助、バッグ類を簡単に車体に固定でき、ツーリングも安心して楽しめます。 ロックは穴に差し込んで終了のカンタン施錠。解錠時の鍵を使用。 巻き取り式でコンパクトにでき、ポケッタブルで便利。 ワイヤーロックにありがちな型崩れをしません。 長さが調節でき、ブラブラしません。
タイプ ワイヤー錠
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使い方用途いろいろシングルとダブルの2通りのロックが可能
ワイヤー長(mm) 720 ワイヤー径(Φmm) 4 材質 ABS樹脂・ナイロン・ステンレス スケルトン 本体厚さ(mm) 20 本体径(mm) 69
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

液晶ディスプレイやカバン等を盗難から守る。ワイヤー巻取り式で持ち運びに便利。キー不要のダイヤル式。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g) 約71 ワイヤー径(Φmm) 1.6 ワイヤー長さ(m) 1.2 ヘッド径(Φmm) ワイヤーヘッド:6.6 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~80 ロック ダイヤル錠 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約59×約102×約20
1台
1,498 税込1,648
8日以内出荷

ケーブルロックセキュリティー。。
用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。 仕様 ワイヤーロック、好きな番号に設定できる、何度でも暗証番号変更可能 ロック 4ケタダイヤル式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm) 1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロック ダイヤル式 寸法(幅W×高さH)(mm) 38×40(ワイヤー除く) 仕様 ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48 ワイヤー太さ(mm) 約3
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロック ダイヤル式 仕様 ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法 番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部) ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

施錠ポイントが自由に設定できます。自転車、脚立の保管に
用途自転車の保管に。脚立の保管に ワイヤー長(mm) 1970 材質 本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm) 長さ(mm) 43 幅(mm) 19 シルバー ワイヤー径(Φmm) 4.5 ロック ダイヤル式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など ロック ダイヤル式 仕様 3桁ダイヤル可変式 材質 (本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼 長さ(mm) (ワイヤー)約105 ブラック 質量(g) 約38 寸法(幅W×高さH)(mm) 約33×43 ワイヤー径(Φmm) 約3(塩ビコーティング含む) 取扱説明書
1個
769 税込846
当日出荷

ワイヤー長さ(m) 1.5 ワイヤーロープ直径(Φmm) 4.4 アズワン品番 64-0896-83 ダイヤルタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに 長さ(mm) 700 キー数 4桁 キー方式 ダイヤル式 太さ(mm) 12 取扱説明書 (0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷

携帯に便利なコンパクトタイプのワイヤーロックです。 ワイヤーをコイル状にすることで長さとコンパクトさを両立した設計です。 自転車にはもちろん、ヘルメットや荷物の盗難防止などあらゆる場面で役立ちます。 ロック本体はナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能です。 自転車乗車時は腕にはめるとオシャレです。
タイプ ダイヤルワイヤー錠 材質 スチール ブラック 質量(g) 65 加工 PVCコーティング(ワイヤー部) ワイヤー長(mm) 1200 キー方式 ダイヤル式 太さ(mm) 2.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別 スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様 コードナンバー:1092700602 材質 ABS樹脂 質量(g) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応 初期設定番号は000です。 分野 設備・機械
1個
1,469 税込1,616
当日出荷

アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です! 米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。 解錠番号を自由に変更できます。 ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
用途米国旅行をされる方に。バックやロッカーに ロック ダイヤル式 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ツル) 鉄/塩ビコーティング
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大事なヘルメットの盗難防止に携帯しやすいダイヤル式カラビナ型ロック。 ワイヤー付きで汎用性の高いセキュリティアイテムです。
寸法(mm) (ワイヤー)Φ3.0×1800 サイズ F 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (ロック)49×83.6×7.8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)