- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ワイヤーロープ用スリーブのおすすめ人気ランキング
ワイヤーロープ用スリーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「ワイヤーロープ用スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーバルスリーブ」、「ワイヤーロープ」、「ウォールフック」などの商品も取り扱っております。
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様
専用圧着工具:無し(市販品で可)
ワイヤロープ端部のバラケを防止するアルミ製スリーブです。
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
日本製のアルミスリーブです。
ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。
使いやすい100個入りです。
専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用として
用途台付ワイヤの製作に
かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。
左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。
ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。
ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
ワイヤーのかしめに
仕様
適合ワイヤーロープ:1.5mm
アズワン品番
64-2252-31
1袋(10個)
¥155
税込¥171
当日出荷
エスコ品番
EA628SD-2A
適合ワイヤ径(Φmm)
2
1袋(10個)
¥330
税込¥363
当日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
付属品
六角レンチ
表面処理
クロームメッキ
仕上
クロームメッキ
クランプ管圧着機能付。
左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。
2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。
ハンドルロック付。
刃先(両端)調節ねじ付。
用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。
材質
バナジウム鋼
硬さ
HRC60~65(刃部)
寸法E(mm)
4.5
材質(グリップ)
エラストマー
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質
SUS304
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仮止めにご使用ください。
ペンチ・カナヅチ等で圧着ください。
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。