- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ワイヤー吊り下げ金具のおすすめ人気ランキング
ワイヤー吊り下げ金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新125件の「ワイヤー吊り下げ金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り 下げ ワイヤー」、「吊り下げ看板金具」、「掲示用レール」などの商品も取り扱っております。
末端溶断留め、バネなし
径(mm)
1
安全荷重(kg)
12
色
シルバー
ワイヤー径(Φmm)
1
静止荷重(kg)
10
材質
フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)
(ループ)20
ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)
30
種別
重量用
適合径(Φmm)
1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
2本吊りで強度も倍に!
用途吊り下げの時に
材質
樹脂、金属、ステンレス
仕様
ワイヤーロープの片側がループ加工
トラスコ品番
743-0477
寸法(mm)
(パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000
質量(g)
18
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
ワイヤー貫通可
材質
真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0、1.2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
天井に入る必要がありません。
ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg)
5
材質(本体)
C3602
適合ワイヤ径(Φmm)
1
表面処理(本体)
ニッケルメッキ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質
鉄
ロープ径(Φmm)
3-4.3
箱入数
5本
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
許容荷重(kg)
10
セット内容
アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個
種別
壁付用
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ループは画像の輪状の部分のことで、片ループは、ワイヤーの片方がループとなっている商品です。
1クリップは、輪を作っている止め部が、1つのクリップで止まっている商品です。
仕様
片ループ(1クリップ)
用途天井・棚等にワイヤーを張るパーツです。
適合径(Φmm)
1.5~2.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エスコ品番
EA628SK-1
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:SUS304
長さ(m)
1
穴径(Φmm)
3.5
耐荷重(kg)
10
ロープ径(Φmm)
1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【吊り金具】14×24×49
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
仕様
ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応
材質
本体:真鍮、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0、1.2
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。
ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。
額吊りやパネル吊りに。
トラスコ品番
207-6083
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
9
タイプ
フック
使用荷重(kg)
(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)
Φ1.0~1.5
アズワン品番
64-8714-02
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
セット内容
ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5)
安全荷重(kg)
30
材質
(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
お好きな長さに調整可能
径(mm)
1
色
シルバー