- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- 防犯用品
- ワイヤー巻き取りロックのおすすめ人気ランキング
ワイヤー巻き取りロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新120件の「ワイヤー巻き取りロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーロック 旅行」、「ワイヤー巻き取りリール」、「鍵付ベルト」などの商品も取り扱っております。
携帯しづらいワイヤー錠をコンパクトに収納し携帯できるすぐれもの。いつでもどこでも気軽に携帯、気軽に施錠。
バイクへの施錠はもちろん、ヘルメットのロック補助、バッグ類を簡単に車体に固定でき、ツーリングも安心して楽しめます。
ロックは穴に差し込んで終了のカンタン施錠。解錠時の鍵を使用。
巻き取り式でコンパクトにでき、ポケッタブルで便利。
ワイヤーロックにありがちな型崩れをしません。
長さが調節でき、ブラブラしません。
タイプ
ワイヤー錠
使い方用途いろいろシングルとダブルの2通りのロックが可能
ワイヤー長(mm)
720
ワイヤー径(Φmm)
4
材質
ABS樹脂・ナイロン・ステンレス
色
スケルトン
本体厚さ(mm)
20
本体径(mm)
69
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)。ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
材質
ABS樹脂
質量(g)
52
鍵
初期設定番号は000です。
分野
設備・機械
好きな番号に設定可能手のひらサイズで持ち運び便利旅行カバン スキー スノーボード 自転車 等あらゆる場面で
ワイヤー長(mm)
850
ワイヤー径(Φmm)
1.8
材質
ABS・鉄・PVCカバー
寸法(縦×横)(mm)
85×55
ワイヤー巻取り式ダイヤルロック
仕様
モバイルセキュリティ
セット内容
モバイルセキュリティ
材質
本体:ABS+TPR、ワイヤー:スチール+PVC
質量(g)
約88.8
ワイヤー径(Φmm)
1.6
ワイヤー長さ(m)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×18.5×94
ロック
ダイヤル錠
1個
¥1,915
税込¥2,107
当日出荷
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別
スプリングバランサ
ワイヤーロープ直径(Φmm)
2
ワイヤー長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×24×93.6
アズワン品番
64-0888-90
鍵
ダイヤルタイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法
両面テープ
液晶ディスプレイやカバン等を盗難から守る。ワイヤー巻取り式で持ち運びに便利。キー不要のダイヤル式。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)
約71
ワイヤー径(Φmm)
1.6
ワイヤー長さ(m)
1.2
ヘッド径(Φmm)
ワイヤーヘッド:6.6
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~80
ロック
ダイヤル錠
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約59×約102×約20
1台
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
ケーブルロックセキュリティー。。
用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。
仕様
ワイヤーロック、好きな番号に設定できる、何度でも暗証番号変更可能
ロック
4ケタダイヤル式
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠ポイントが自由に設定できます。自転車、脚立の保管に
用途自転車の保管に。脚立の保管に
ワイヤー長(mm)
1970
材質
本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm)
長さ(mm)
43
幅(mm)
19
色
シルバー
ワイヤー径(Φmm)
4.5
ロック
ダイヤル式
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。
鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。
つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など
ロック
ダイヤル式
仕様
3桁ダイヤル可変式
材質
(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼
長さ(mm)
(ワイヤー)約105
色
ブラック
質量(g)
約38
寸法(幅W×高さH)(mm)
約33×43
ワイヤー径(Φmm)
約3(塩ビコーティング含む)
取扱説明書
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
自由な長さに調節でき、任意の位置でケーブルをしっかりロックします(特許取得済み)
ケーブルは摩擦や雨に強いビニールコーティング仕様
ロック部分も錆びにくい
コンパクトにまとめることができ、持ち運びに便利
パイソン(ヘビ)をイメージしたユニークなデザイン
ケーブル長(m)
1.8
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。
電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)
0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
102×235
ストローク(m)
1.5
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
全長(mm)
240
ストローク(m)
1.6
ロープ径(Φmm)
2.5
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)
1200
南京錠付きセルフコイルケーブルロック。ダブルデッドボルトを採用したパッドロックを採用。携帯に便利な軽量&ロングタイプ。8mmのスチールワイヤーを編み込んで切断に対する強度をアップ。
寸法(mm)
8×1800
質量(kg)
0.5
色
シルバー
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様
コードナンバー:1092700602
材質
ABS樹脂
色
黒
質量(g)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
初期設定番号は000です。
分野
設備・機械
1個
¥1,469
税込¥1,616
当日出荷
両端がリング状に連結するので、持ち去り防止に役立ちます。錠本体は可動するので、リングの大きさを調整できます。太いワイヤーを採用しているので、強度が高い!
用途自転車、脚立の保管に最適です。
材質
鉄
長さ(mm)
1815
アズワン品番
64-5073-95
太さ(mm)
Φ6
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロック
ダイヤル式
寸法(幅W×高さH)(mm)
38×40(ワイヤー除く)
仕様
ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48
ワイヤー太さ(mm)
約3